肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)9.1
中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。
テープ長さ(m)5
不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。
材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
はがす時に痛みが少なく皮膚をキズ付けにくいので、ガーゼなどの固定に幅広く使用できます。
材質テープ部/ポリエステル・レーヨン不織布、粘着剤/シリコーン粘着剤
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。
材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
高流量・低圧力損失
短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品
最高使用温度(℃)121
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(コア)ステンレス(SUS304)
材質(ろ材)コットン
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
仕様ライナー紙付き
材質テープ部/伸縮性不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)200
テープ長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)200.0×10(伸長時)
アズワン品番0-5091-07
1箱(1巻)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
目立ちにくい3M(TM)マイクロポアスキントーンサージカルテープと同じ基材を粘着部に使用。
不織布だから通気性が良く、蒸れにくい。薄
くやわらかいので、眼の周辺の凹凸になじみやすく、しっかり密閉します。
アイパッチの上から貼付できるイラスト転写シール付。
眼の保護又は分泌物の吸収肌に優しい、かぶれにくい低アレルギー性の粘着財です。
粘着部分の幅を広くし、はがれにくくしてあります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000142
材質不織喝布・アクリル系粘着材
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード