「so フィルム」の検索結果
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温
保存方法2~8℃
種類フィルム培地
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
波形スリット入りではがしやすく、目盛付きで必要な長さにカットできます。手袋に貼り付かず、作業がスムーズです。水蒸気透過性・防水性・防バクテリア性に優れています。低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
長さ(m)3
必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー
長さ(m)12
幅(mm)50
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番8-2998-01
1巻
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類フィルム培地
保管環境冷蔵
種類フィルム培地
必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー
長さ(m)12
幅(mm)100
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番8-2998-02
1巻
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
貼り方が簡単です。布地に対する摩擦が低い表面加工を施しています。
表面にツヤがあり目立つので剥がし忘れにくいです。
ちぎれにくく剥がしやすいです。
5mの使いきりサイズです。
酸素や水蒸気の透過性に優れ、水・バクテリア・ウイルスを通さないため外部からの汚染を防ぎます。
必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被膜、シャワーや入浴時等の防水カバー
長さ(m)5
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
粘着剤をパターンコーティングすることで汗に強く皮膚の蒸れを抑え剥がす際の皮膚への負担も低減します。貼り方が簡単でカテーテル刺入部に密着させやすいです。傷の保護にも使えます。小児にも使いやすいサイズです。用途:1.傷の被覆及び保護身体の創傷部位の支持2.注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。
仕様1箱 100枚入
外形寸法(mm)4.4cmX4.4cm
方式貼付方式:ウインドウアウトタイプ
アズワン品番61-0502-05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000233
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
接種した検液を均一に広げるためのスプレッダーです。
仕様旧メーカーJANコード:0707387505783
アズワン品番6-8641-15
1箱(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
パターンコーティングされた粘着剤が水蒸気の蒸散を促します。カテーテル穿刺部・創傷の被覆・保護に使用できます。フィルムは水蒸気・酸素の透過性に優れ、水やバクテリアの浸入を防ぎます。はがさずに貼付したまま、フィルムを通して部位を観察できます。
仕様γ線滅菌済(個包装)
付属品固定用テープ(滅菌済)×1本・記録用ラベル×1枚
材質PU(ポリウレタン)・紙・ポリエステル・アクリル(粘着剤)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000232
医薬品医療機器等法一般医療機器
パターンコーティングされた粘着剤が水蒸気の蒸散を促します。フィルムは水蒸気・酸素の透過性に優れ、水やバクテリアの浸入を防ぎます。はがさずに貼り付けしたまま、フィルムを通して部位を観察できます。カテーテル穿刺部・創傷の被膜・保護に使用できます。
仕様γ線滅菌済(個包装)
付属品記録用ラベル1枚
材質PU(ポリウレタン)・紙・ポリエステル・アクリル(粘着剤)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000233
医薬品医療機器等法一般医療機器
必要な長さにカットして使用できるロールタイプです。
フィルムはスリット入りで掴みやすく簡単にはがすことができます。
用途創傷の2次ドレッシング、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆、シャワーや入浴時等の防水カバー
長さ(m)12
幅(mm)150
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番8-2998-03
1巻
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
波形スリット入りではがしやすく、また目盛りが入っているので必要な長さにカットできます。手袋に貼りつきかないので作業がスムーズに行えます。水蒸気透過性・防水性・防バクテリア性に優れています。
長さ(m)10
用途入浴・シャワーの際の防水・防汚に。ガーゼ・創傷被覆材のカバードレッシング・カテーテル穿刺部の固定に。
仕様γ線滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00010000129
医薬品医療機器等法一般医療機器
BD ネクシーバ(TM) クローズドIVカテーテルシステムにも使いやすい形状です。切り込みや周囲補強追加の固定用テープがあり固定性に優れています。貼り方が簡単でカテーテル刺入部に密着させやすいです。用途:注射針またはカテーテル刺入部位に直接貼付してその固定に用いる。
仕様トランス ペアレント 1箱 100枚入
サイズ6.5cmX7cm
アズワン品番61-9941-07
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000128
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
●切れ目が入っていますので、カテーテルやチューブをしっかり保持できます。●1610は小児用血管・1633は末梢静動脈・1635は中心静脈カテーテルの固定に適しています。●1633・1635はウィンドウイン、1610はウィンドウアウトタイプです。
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000128
医薬品医療機器等法一般医療機器
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。
材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
乳酸菌を選択的に検出できます。(乳酸菌以外の夾雑菌を抑制)独自技術によりフィルム内で嫌気状態を作り出すため嫌気システムが不要です。48時間で乳酸菌数を測定できます。気泡の有無によりホモ型とヘテロ型の区別も可能です。
仕様乳酸菌数測定用
型番6461LAB
保存方法-20~8℃
アズワン品番2-4226-15
保管環境冷蔵(5℃)/常温
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1箱(25枚×2袋)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
乳酸菌を選択的に検出できます。(乳酸菌以外の夾雑菌を抑制)独自技術によりフィルム内で嫌気状態を作り出すため嫌気システムが不要です。48時間で乳酸菌数を測定できます。気泡の有無によりホモ型とヘテロ型の区別も可能です。
種別乳酸菌数測定用
3Mペトリフィルム培地専用の拭き取りスワブです。
一体設計なので、ピペットを用いずにそのまま検液を3Mペトリフィルム培地に接種できます。
スワブが乾いた状態でも、湿らせた状態でも拭き取りができます。
予め装填されているリージンブロス液は損傷菌を回復させるので、環境検査に適しています。
保存温度(℃)8以下
アズワン品番6-8641-16
保管環境冷蔵
1箱(25本×2袋)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
検査工程が容易で、標準化する事が可能。均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。培地調節は不要です。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。使用後の廃棄が容易です。保管及び培養時のスペースを取りません。スタンプ法としても使用できます。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)。※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温
仕様E.coli及び大腸菌群
付属品スプレッダー×1個
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています
塗装のハジキ性にも対応しています
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
パッドが付いたフィルムドレッシング材。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20400BZY00983000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
パッドが付いたフィルムドレッシング材。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20400BZY00983000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
パッドが付いたフィルムドレッシング材。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20400BZY00983000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
パッドが付いたフィルムドレッシング材。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20400BZY00983000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
低溶出量のアクリル系粘着剤を使用しております。
各種素材に良好な接着力を示します。
打ち抜き加工性が良好です。
用途自己血糖測定チップ等のマイクロ流路診断チップの各種フィルム素材の接着等
仕様ライナー剥離力:0.02N/cm(巻外)、0.1N/cm(巻内)
テープ厚さ(mm)0.025
接着力(N/cm)ステンレス:2.5、ガラス:3.5、PET:3.3、アクリル:3.5、PC:4.0
フィルム厚さ(μm)0.05
サービス分類オーダー・加工
3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。
DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。
-80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。
高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。
基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等
基材透明ポリプロピレンフィルム
1巻長さ(m)680
テープ厚さ(mm)0.1
粘着剤シリコーン系
基材厚さ(mm)0.05
最大幅(mm)1220
接着力(N/cm)3.8
剥離紙白フィルム
フィルム厚さ(μm)50
サービス分類オーダー・加工
伸縮性があるポリウレタンフィルム基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
基材のポリウレタンフィルムは透湿性が高く、皮膚貼付用途に適しています。また、
防水性もありますので入浴等、貼付部分に水がかかるケースでも使用可能です。
天然ゴムは使用しておりません
用途防水絆創膏、ドレッシング材、磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/電極、オストミー等、各種医療機器の皮膚への固定
厚さ(mm)キャリア紙:0.12
色無色透明
テープ厚さ(mm)0.045
接着力(N/cm)1.6
サービス分類オーダー・加工
通気性と伸縮性に優れたテープと、吸収力が高く創に固着しにくいパッドをつけた創傷保護用ドレッシングです。テープは低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用しているので、皮膚に優しく、屈曲部や関節部へ容易に貼れます。
仕様γ線滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000149
医薬品医療機器等法一般医療機器
簡単にすばやく切れる穿孔半透明フィルムのテープです。
上面からテープが取出せるデザインです。上蓋を折り返して固定できます。
用途採血後の止血綿固定。応急的な創部のガーゼ固定。短時間の点滴ルート固定。
色半透明
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンフィルム
テープ長さ(m)9.1
粘着剤アクリル系
1箱(6巻)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
通気性と伸縮性に優れたテープと、吸収力が高く創に固着しにくいパッドをつけた創傷保護用ドレッシングです。テープは低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用しているので、皮膚に優しく、屈曲部や関節部へ容易に貼れます。
仕様γ線滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000149
医薬品医療機器等法一般医療機器
3MTM皮膚貼付用両面粘着テープ#2477Pは追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム基材の片側に皮膚貼付用シリコーン系粘着剤、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を塗布した製品です。
剥離フィルム側に肌に優しい皮膚貼付用シリコーン系の粘着剤を、反対側に皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しております。
角質の剥離量が少なく、剥がす際の痛みも少なく、再粘着性も有しております。
観察のため一時的に剥がす時や位置直し時等の貼り直しが可能です。
追従性に優れた透湿性ポリエステルフィルム(0.038mm)を基材として使用しております。
天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定
テープ厚さ(mm)0.18
接着力(N/cm)0.4(シリコーン系粘着剤)、3.5(アクリル系粘着剤)
フィルム厚さ(μm)90
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用粘着テープ#9830はポリエチレンフィルム基材の片面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけ
ます。
追従性に優れた薄手のポリエチレンフィルム(45μm)を基材として使用していますので
インサイズドレープとしてご使用いただけます。
テープは無色透明ですので、テープを貼った皮膚の部分の観察が可能です。
天然ゴムは使用しておりません。
用途インサイズドレープ
テープ厚さ(mm)0.07
接着力(N/cm)2.9
剥離紙厚さ(mm)0.12
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1522はポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/かつらの固定/付け爪の固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚)
テープ厚さ(mm)0.16
接着力(N/cm)2.7
剥離紙厚さ(mm)0.11
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1509はポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚,素材同士)
テープ厚さ(mm)0.12
接着力(N/cm)4.4
剥離紙厚さ(mm)0.11
サービス分類オーダー・加工
1
2
次へ