23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。 種別HEME本体セット(本体、測定子L5/L10、ゼロ点調整ブロック、ケース) 測定範囲(mm)1~8 電池SR44/LR44(テスト用1個付属)
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

HEME専用の測定子です。10mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。 種別HEME専用測定子(L:10mm)単品 内容左右各1個
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

HEME専用の測定子です。5mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。 種別HEME専用測定子(L:5mm)単品 内容左右各1個
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

HEME専用のゼロ点調整用ブロックです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。 種別HEME専用ゼロ点調整用ブロック単品
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差ボール:±0.01 材質(ボール)超硬合金
1本ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 セット内容TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング 種別ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式 材質ステンレス 品番TS-LSE(旧品番TS-SL) 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差ボール:±0.01 材質(ボール)超硬合金
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差ボール:±0.005 材質(ボール)超硬合金
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

小型のテーパースケールL字型単品1mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニL字型単品1mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)1~5 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

小型のテーパースケールL字型単品5mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニL字型単品5mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)3.5~7.5 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

先端可動式タイプのテーパースケール。先端が可動式の為、奥まった狭い場所でも隙間測定が可能です。折り畳める為、ポケット等に携帯しても安全。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別アームタイプ(1-15mmスキ用)先端可動式 材質ステンレス 品番TS-A15(旧品番TS-LA) 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷

くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差ボール:±0.005 材質(ボール)超硬合金
1本ほか
22,980 税込25,278
18日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

小型のテーパースケールL字型単品3mmスキ用です。先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニL字型単品3mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)2~6 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。 公差ボール:±0.01 材質(ボール)超硬合金
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング 種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用) 材質ステンレス 品番TS-SSE(旧品番TS-S) 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷

上部1か所の締め付けで2方向の軸を固定できる作業性抜群のマルチストッパーです。ボルトの締め込み作業がし難い狭い隙間でも楽に使うことが可能、ストッパー部分を折りたたむことでキワ加工もできます。バイス取付シャフト径にあわせて3タイプをラインアップしています。
用途バイスを使用する場合のワークの位置決め用スットパーとして。収納ケース付き シャフト径(Φmm)16
1セット
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型のテーパースケール単品5mmスキ用です。持ち手が20mmあるので安定します。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミドル単品5mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)3.5~7.5 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

小型の直尺(20mm)です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別直尺単品20mm 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~20 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

小型のテーパースケール単品1mmスキ用です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニ単品1mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)1~5 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

小型のテーパースケール単品3mmスキ用です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニ単品3mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)2~6 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

小型のテーパースケール単品5mmスキ用です。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミニ単品5mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)3.5~7.5 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷

中型のテーパースケール2サイズがセットになった製品です。 持ち手が長めの3mm、5mmスキがセットになっています。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 セット内容TS-ML3、TS-ML5、結束用ダブルリング 種別ミドルセット(3mm、5mmスキ用)持ち手+20mm 材質ステンレス 品番TS-MSE(旧品番TS-SM) 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1セット
3,498 税込3,848
5日以内出荷

中型のテーパースケール単品1mmスキ用です。持ち手が20mmあるので安定します。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 種別ミドル単品1mmスキ用 材質ステンレス 測定範囲(mm)2~6 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷