カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • BC BATTERY CONTROLLER
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • AAUXX(7)
  • ピジョン(6)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • 武蔵ホルト(2)
  • アースブロー(2)
  • GATOR Case(2)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • シグウエルド社(1)
  • LeFH-e×TAKEWAY(1)
  • Nidec(1)
  • PMS(1)
  • NCH(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「magma」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) BC BATTERY CONTROLLERBC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)BC BATTERY CONTROLLER
32,980税込36,278
1セット
10日以内出荷
BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A
用途※自動車用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8/14.4充電電流(A)最大9動作温度(℃)-20~+50
バッテリー関連カテゴリ