カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- BC BATTERY CONTROLLER
- AAUXX(6)
- BIANCHI(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- GATOR Case(2)
- LeFH-e×TAKEWAY(1)
- NCH(1)
- PROST's(1)
- uniq(ユニーク)(1)
- シグウエルド社(1)
- ピジョン(6)
「magma」の検索結果

BC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)
BC BATTERY CONTROLLER¥32,980税込¥36,2781セット6日以内出荷BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A用途※自動車用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8/14.4充電電流(A)最大9動作温度(℃)-20~+50