「np-21」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。【6つの電極パッド】。合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。【16段階のEMSモード】。首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。3段階温熱を搭載。計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。
セット内容本体、取り外しパッド、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約4(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約206 機能EMSモード:6パターン/EMSレベル:16段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×151.6×96.3 バッテリー容量(mAh)950
1個
12,480 税込13,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIPLUX史上最も、強力×振動。超ロングストロークリリースガン。リリースガン×温熱ヘッドで、まるで「打たせ湯」のようなここちよさ。5段階の強さレベルを選べ、押しあてる強さで筋肉への伝わり方も変わります。耐久性に優れたスーツケースと同じ素材を採用。大容量バッテリーで一回のフル充電で約24日間使用可能。※1日10分使用頂いた場合。女性も片手で持てる重さ約570g。場所を選ばず使える静音設計。6種類のアタッチメント付属(温熱ヘッド含む)。10分自動オフ機能。
セット内容本体、アタッチメント6種類、充電用USBコード、収納ケース、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約28(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約570 機能強度レベル:5段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×139×60 充電時間(時間)1 連続動作時間約2.5時間
1個
19,880 税込21,868
8日以内出荷

一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約9(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約710 機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110 充電時間(時間)約3.5 断続使用回数(回)フル充電から約8回
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ