カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 自動車用品(22)
  • トラック用品(3)
  • バイク用品(7,830)
絞り込み
ブランド
  • BAGSTER (バグスター)
  • ミツバサンコーワ
  • モノタロウ(4,636)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,165)
  • エスコ(48,120)
  • ホンダ(40,340)
  • メディアカバーマーケット(35,296)
  • 大阪魂(27,018)
  • スバル(25,456)
  • Panasonic(パナソニック)(19,809)
  • TRUSCO(12,253)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,353)
  • EBM(江部松商事)(7,738)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,552)
  • SHIMANO(シマノ)(5,939)
  • コガネイ(5,725)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,478)
  • P・O・Pプロダクツ(5,164)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(97)
  • 10,000-50,000円(6,187)
  • 50,000-100,000円(1,501)
  • 100,000円以上(86)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7,856件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックブザー ミツバサンコーワバックブザーミツバサンコーワ(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
ホーンハーネスセット ミツバサンコーワホーンハーネスセットミツバサンコーワ(34件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワISOマイクロリレー RC-5ミツバサンコーワ(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
UC平型ホーン ミツバサンコーワUC平型ホーンミツバサンコーワ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
ホーンリレー ミツバサンコーワホーンリレーミツバサンコーワ
999税込1,099
1個
当日出荷
24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。
用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30
純正変換コード1 ミツバサンコーワ純正変換コード1ミツバサンコーワ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
プラウドホーン ミツバサンコーワプラウドホーンミツバサンコーワ(73件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
欠品中
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0音圧レベル(dB)113
バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワバックブザー 減音・消音機能付ミツバサンコーワ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。
用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
トリツケステーセット クランク SANKOWA ミツバサンコーワトリツケステーセット クランク SANKOWAミツバサンコーワ(2件のレビュー)
579税込637
1個
欠品中
ホンダ車専用ホーンハーネスセット ミツバサンコーワホンダ車専用ホーンハーネスセットミツバサンコーワ(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。
仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
アルファーホーン ミツバサンコーワアルファーホーンミツバサンコーワ(11件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット(2個)
当日出荷
このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400音圧レベル(dB)113グリーンタイプダブル入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
アルファーⅡ ミツバサンコーワアルファーⅡミツバサンコーワ(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0タイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12音圧レベル(dB)113
24Vトランジスタホーン ミツバサンコーワ24Vトランジスタホーンミツバサンコーワ
19,980税込21,978
1セット
欠品中
周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドは大型車に最適です。 必要な時、確実に車の意思を相手に知らせる。この使命を確実に実現させるホーン。 専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。
セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット、取付取扱説明書(保証書付)質量(g)(Highホーン)約480、(回路ボックス)約156周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320電流(A)2.5×2電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)125×133×86、(回路ボックス)63.5×77×29音圧レベル(dB)114(2m)
ホーン ジュンセイヘンカンコード2 ミツバサンコーワホーン ジュンセイヘンカンコード2ミツバサンコーワ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取付L形ステーセット ミツバサンコーワ取付L形ステーセットミツバサンコーワ(1件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
取付角度の変更に最適です。 振動に強い厚さ4mmを採用しました。 長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。
セット内容L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個
ホーン取付ステーセット ミツバサンコーワホーン取付ステーセットミツバサンコーワ(1件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。 工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
アリーナ&ドルチェ キリカエスイッチセット ミツバサンコーワアリーナ&ドルチェ キリカエスイッチセットミツバサンコーワ
799税込879
1個
当日出荷
小型ホーン専用ラクラク取付セット ミツバサンコーワ小型ホーン専用ラクラク取付セットミツバサンコーワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
純正変換コード3 ミツバサンコーワ純正変換コード3ミツバサンコーワ(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にニッサン・マツダ・ミツビシ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
ガードッグ・バイスガードⅡ ミツバサンコーワガードッグ・バイスガードⅡミツバサンコーワ(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から48日以内出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)音圧レベル(dB)警報/110(85/m)動作温度(℃)-10~50使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
取付スペーサーセット ミツバサンコーワ取付スペーサーセットミツバサンコーワ(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。 5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。
セット内容スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
エアーバレット ミツバサンコーワエアーバレットミツバサンコーワ(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(2個)
8日以内出荷
渦巻きホーンシリーズで最も高い周波数を実現。 クリアーな高音サウンドを響かせます。 研ぎ澄まされた突き抜ける高音サウンド。
周波数(Hz)(Hi)580、(Lo)480音圧レベル(dB)113タイプダブル入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×99.5×64.0
ULOOK ヘルメット用曇り止めシート ミツバサンコーワULOOK ヘルメット用曇り止めシートミツバサンコーワ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.06クリアタイプ調光
エプロン(レッグカバー) SUZUKI BURGMAN 650 2013 =7566CB BAGSTER (バグスター)エプロン(レッグカバー) SUZUKI BURGMAN 650 2013 =7566CBBAGSTER (バグスター)
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、BURGMAN 650 (2013-2020)
シートカバー HONDA CB650F 2014 BAGSTER (バグスター)シートカバー HONDA CB650F 2014BAGSTER (バグスター)
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、CB650F (2014-2014)
シートカバー Z750S/gitane ブルー/ブラック/ホワイト レター BAGSTER (バグスター)シートカバー Z750S/gitane ブルー/ブラック/ホワイト レターBAGSTER (バグスター)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合車種KAWASAKI、Z750S (2005-2006)
シートカバー GSF 1200 BANDIT (2001)/SUZUKI PVC ネイビーブルー/シルバー/シルバー BAGSTER (バグスター)シートカバー GSF 1200 BANDIT (2001)/SUZUKI PVC ネイビーブルー/シルバー/シルバーBAGSTER (バグスター)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSF 1200 BANDIT (2001-2004)、GSF 600 (2001-2004)、GSF 600 BANDIT (2000-2009)、GSF1200 (2002-2005)
2輪ダイヤルレバーロック ミツバサンコーワ2輪ダイヤルレバーロックミツバサンコーワ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
寸法(mm)143×55×30質量(g)240
アルファーⅡコンパクト シングル ミツバサンコーワアルファーⅡコンパクト シングルミツバサンコーワ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車電圧(V)12電流(A)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0音圧レベル(dB)110/2m
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS | 7509TRAP BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS | 7509TRAPBAGSTER (バグスター)
43,980税込48,378
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター タンクカバー R NINE T シルバー  2017 | 1665 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター タンクカバー R NINE T シルバー 2017 | 1665BAGSTER (バグスター)
39,980税込43,978
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) HONDA X-ADV  2017 | XTB040 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) HONDA X-ADV 2017 | XTB040BAGSTER (バグスター)
43,980税込48,378
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター タンクカバー ESTRELLA 250 ブラック KAWASAKI | 1303 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター タンクカバー ESTRELLA 250 ブラック KAWASAKI | 1303BAGSTER (バグスター)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター Winzip エプロン(レッグカバー) | XTB230 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター Winzip エプロン(レッグカバー) | XTB230BAGSTER (バグスター)
54,980税込60,478
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZL BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター S. Ready HONDA CB 650 F/CBR 650 F | 5352A BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター S. Ready HONDA CB 650 F/CBR 650 F | 5352ABAGSTER (バグスター)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター EASY ROAD EVO | XAC500 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター EASY ROAD EVO | XAC500BAGSTER (バグスター)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) YAMAHA T MAX 530 (12) | 7705ZIP BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) YAMAHA T MAX 530 (12) | 7705ZIPBAGSTER (バグスター)
65,980税込72,578
1個
36日以内出荷
Bagster / バグスター タンクバッグ ROADER EVO ブラック/レッド | XSR21 BAGSTER (バグスター)Bagster / バグスター タンクバッグ ROADER EVO ブラック/レッド | XSR21BAGSTER (バグスター)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
...