4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 材質ステンレス
1本
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 材質/仕上スチール/三価ユニクロ
1本
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W30N W3/8 三価
エコ商品
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 トラスコ品番436-2770 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)80 ねじ径内:W3/8 ねじ長さ(mm)内:18 ドリル径(Φmm)18 ねじ径(mm)内:W3/8 外径(Φmm)16 穿孔長(mm)80 長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂量(cm3)(必要)11
1本
639 税込703
当日出荷

エイ・ワイ・ファスナー内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価
エコ商品
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 トラスコ品番436-4363 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)100 ねじ径内:W3/8 ねじ長さ(mm)内:22 ドリル径(Φmm)23 ねじ径(mm)内:W1/2 外径(Φmm)20 穿孔長(mm)100 長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9 短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂量(cm3)(必要)23
1本
789 税込868
当日出荷