カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(42)
- 自動車用品(138,099)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- 日新インダストリー
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(892)
- 以上(983)
- 以上(993)
- 以上(999)
価格
- 1,500円以下(37,621)
- 1,500-10,000円(52,931)
- 10,000-50,000円(38,535)
- 50,000-100,000円(11,363)
- 100,000円以上(6,295)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ジンクZ96ミニ
日新インダストリー(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081缶当日出荷亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。主な用途船舶、鉄部トラスコ品番855-0831材質主成分:亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤質量(g)160危険等級Ⅲアズワン品番64-8785-94危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量42mL2018年トラスコ掲載ページ3 1246危険物の性状非水溶性
スーパージンクミニ
日新インダストリー(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶当日出荷亜鉛フレーク粉末を使用しているので亜鉛100%でシルバー仕上り、亜鉛メッキと色が調和し補修箇所が目立ちません。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。トラスコ品番855-0823材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤質量(g)170主な用途船舶、鉄部危険等級Ⅱアズワン品番64-8692-78危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量59mL2018年トラスコ掲載ページ3 1247危険物の性状非水溶性
白さび除去剤
日新インダストリー¥6,798~税込¥7,478~1本(1kg)ほか当日出荷特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去色無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物
変性エポスプレーNEXT
日新インダストリー¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から5日以内出荷現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。用途プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。色黒主な用途鉄部特性防錆主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME)質量(g)176指触乾燥時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)8(20℃)危険等級Ⅲ塗膜厚(μm)(推奨)60危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.3塗り重ね可能時間(時間)16(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性
ジンクZ96スプレー
日新インダストリー(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(300mL)当日出荷高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末96%含有。 グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。 長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。色グレー(光沢なし)成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)特性速乾、防錆トラスコ品番855-0830主な用途亜鉛メッキ、鋼密度2.1(±0.1)/20℃危険等級Ⅲアズワン品番64-8785-91危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.136L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96%
ガルバーコートスプレー
日新インダストリー(22件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷亜鉛メッキ補修塗料。亜鉛メッキのヤケの補修や、色調あわせに最適な化粧塗料です。 鏡面光沢仕上げ、+Zn(亜鉛)効果。用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。 亜鉛メッキ鋼材の不めっき箇所、溶接部、切断面など、補修後の周囲との色調あわせに。成分リン片状亜鉛金属粉末、光輝性アルミ粉末、特殊混合樹脂、添加剤、有機溶剤、噴射剤(DME/LPG)トラスコ品番855-0800色メタリックシルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼、鏡危険等級Ⅱアズワン品番64-8536-38危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L標準塗り面積(2回塗り)(m2)4.0危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量2%
ジンクパテST
日新インダストリー(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2個)ほか当日出荷亜鉛めっきと同等の防錆性能を持つパテ状補修剤です。エポキシ樹脂に金属亜鉛粉末を高充填することにより、優れた防錆力と密着性を発揮します。硬化後は非常に硬質な硬化物となりますので、衝撃や摩擦に対して優れています。へこみ箇所などの厚盛り補修に最適です。用途亜鉛めっき面の凸部の形成補修。鉄鋼材の溶接箇所などの肉盛り補修。耐衝撃性が求められる箇所への長期防錆補修。金属の欠損・破損箇所の補修。金属面の深いキズの補修。鉄鋼材の長期防錆に。セット内容主剤、硬化剤材質主剤:亜鉛末、亜鉛フレーク粉末、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型)、変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン混合物、脂肪族ポリアミン危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体2018年トラスコ掲載ページ3 1167
変性エポスプレーNEXT
日新インダストリー(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(160mL)当日出荷簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。 特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。 優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。 既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。 広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。 簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。 亜鉛めっき鋼材の下塗り。 サビが発生している箇所の延命補修。 ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。色(仕上がり)グレー特性防錆トラスコ品番855-0815主成分変性エポキシ樹脂主な用途鉄部硬化時間(時間)8時間(20℃)危険等級Ⅲ使用場所屋外アズワン品番64-8628-48危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)16以上(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)0.3(2回塗り)
GZ52スプレー
日新インダストリー¥1,298税込¥1,4281本当日出荷新設亜鉛めっき補修に適したメタリックシルバーです。 亜鉛めっき補修に特化した防錆力と密着性を有します。 現場作業に寄り添ったスプレー仕様と乾燥性です。 メタリックシルバーに仕上がります。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め。 補修後、周囲との色の相違がある場合の色調合わせ。 亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。トラスコ品番199-1620色メタリックシルバー容量(mL)420質量(g)465タイプスプレー使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下主成分亜鉛末、アルミペースト、特殊混合樹脂ワニス、添加剤アズワン品番64-8543-83危険物の類別非危険物
...