「アルミ 円盤」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。
機能重視のベーシックモデル。
ベルト駆動で、静音タイプ。
新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。
円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
電源(V)単相100V(50/60Hz)
駆動方式電動式ベルト駆動
調整機能(粗さ調節)無段階
製氷能力1.8~2.2(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225
有効径(Φmm)(円盤)217
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561
質量(kg)25
定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:140/170W処理能力:1.8~2.5kg/分円盤有効径:Φ217質量:32kgストッカー容量:8kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×355×651
TKG品番9-0952-0801
TKG品番(2017)6-0841-1001
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×385×649
TKG品番9-0950-0301
TKG品番(2017)6-0839-0801
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
関連キーワード