業務用SUS430ステンレス製パイプ棚です。
外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。
ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。
磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。
組立完成品でお届けいたします。
材質SUS430ステンレス
厚さ(mm)ブラケット:2
高さ(mm)180
仕上パイプ:研磨/ブラケット:研磨(2B)
パイプ径(Φmm)19
業務用SUS430ステンレス製プレート棚です。
外食チェーンのバックヤード、キッチンから倉庫や工場でも使用できる頑丈な設計です。
ブラケットを上向きにつければ側板がある仕様に、下向きにつければオープン棚として設置可能な為、用途や設置場所により使い分けが可能です。
磁石がつくSUS430ステンレスを採用しております。
組立完成品でお届けいたします。
材質SUS430ステンレス
仕上研磨(2B)
高さ(mm)180
板厚t(mm)0.8
厚さ(mm)ブラケット:2
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)100
奥行(mm)250
美しく安全な強化ガラスのレンジガード。対面キッチンにもおすすめです。壁を油ハネから防ぎます。留め具にハメ込むだけで簡単に取り付け出来ます。飛散防止フィルム付き。
材質強化ガラス(耐熱温度差200℃・飛散防止フィルム付)
寸法(mm)700×506×300/1台
質量(kg)約5/1台、約22/4台
あると便利な補助テーブル。ガスコンロの下に置くだけで簡単に設置できます。お皿やお鍋を置くスペースに。使い終わったら、スライドして収納します。テーブルは汚れやサビに強いステンレス製。テーブルを外して洗えます。前面取手にアルミ型材を採用し、モダンでスッキリしたデザイン。高さは28mmで目立ちません。
材質ステンレス、アルミ、POM樹脂
寸法(mm)590×403×28(留めネジを除く)/1台
質量(kg)2.2/1台、約12/4台
耐荷重(kg)5/台
適合寸法(cm)ガスコンロ:幅59(標準サイズ)、幅56(コンパクトサイズ)
1ケース(4台)
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
関連キーワード