36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Flipには、被写体との距離に応じて自動で切り替わる4つのシャープなレンズが搭載されています。Nowや Now+の2レンズと比較して、4つのフォーカルスウィートスポットにより、ポートレートからストリートスナップまで、幅広いスタイルで鮮明なフォーカス を実現します。Flipはソナー波を使用して被写体との距離を測定 し、最大限の焦点の明瞭さを得るために最適なレン ズを自動で選択します。 ソナーは光の影響を受けな いため、暗い場所でも明るい場所でも高いパフォー マンスを発揮し、 どんな写真表現にも応える、シャープな仕上がり。Flipのフラッシュは、 「蓋」部分に確保されたデザ インスペースのおかげで、 ポラロイド史上最もパ ワフルな仕様となっています。 被写体との距離に 応じて光量を調整でき、最大で4.5メートル先ま でしっかり照らします。 Flipなら、 難しい光環境で も安心して撮影できます。Polaroidアプリ接続。Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とう。USB-C充電式。15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

Flipには、被写体との距離に応じて自動で切り替わる4つのシャープなレンズが搭載されています。Nowや Now+の2レンズと比較して、4つのフォーカルスウィートスポットにより、ポートレートからストリートスナップまで、幅広いスタイルで鮮明なフォーカス を実現します。Flipはソナー波を使用して被写体との距離を測定 し、最大限の焦点の明瞭さを得るために最適なレン ズを自動で選択します。 ソナーは光の影響を受けな いため、暗い場所でも明るい場所でも高いパフォー マンスを発揮し、 どんな写真表現にも応える、シャープな仕上がり。Flipのフラッシュは、 「蓋」部分に確保されたデザ インスペースのおかげで、 ポラロイド史上最もパ ワフルな仕様となっています。 被写体との距離に 応じて光量を調整でき、最大で4.5メートル先ま でしっかり照らします。 Flipなら、 難しい光環境で も安心して撮影できます。Polaroidアプリ接続。Polaroidアプリと接続し、創造力を解き放とう。USB-C充電式。15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

世界最小のインスタントカメラ。前作からのアップデートにより画質が向上。セルフィーミラー。クラシックデザイン、 30%リサイクル素材
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS, PC (30% リサイクルプラスチック) 質量(g)239 本体寸法(mm)105×84×62 レンズPolycarbonate resin fixed focus lens バッテリーリチウムイオンバッテリー フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

クラシックなインスタントカメラ。改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

クラシックなインスタントカメラ。改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

クラシックなインスタントカメラ。改善された露出計の位置。明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されました。新たに三脚穴が追加。Polaroid Nowのボディに新たに三脚穴が追加されました。お手持ちの三脚を活用しましょう。2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

露出計(Light meter):明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるように最適化されました。三脚マウント:三脚穴は従来モデル同様に対応。お持ちの三脚を活用しましょう。オートフォーカス:2種類のレンズを切り替えるオートフォーカスシステムが、シーンに応じて最適なレンズを自動で選択。特別な操作なしで、簡単に美しい写真撮影できます。Polaroidアプリ接続:カメラ本体に収まりきらなかった多彩な撮影モードが撮影可能に。USB-C充電式:15パック(120枚)以上のフィルム撮影が可能です。
適合フィルム:Polaroid i-Type Film、Polaroid 600 Film
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)Color 600 Film White Frame
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640 ISO感度設定640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)Color SX-70 Film White Frame
「Polaroid SX-70 」用カラーインスタントフィルム。100% ポラロイドケミストリー。世界で最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。ホワイトフレーム。 1パックに8枚の写真が含まれています。カメラに電力を供給するバッテリーを内蔵
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)160 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。パウダーブルーフレーム。6パックで48枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(48枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)Color 600 Film White Frame x40 Film
Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。5パックで40枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640 ISO感度設定640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(40枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)Color i-Type Film White Frame
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。カラーフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)B&W i-Type Film White Frame
Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。白黒インスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)5~10
1個(8枚)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。パウダーブルーフレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(16枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)Color 600 Film Round Frame
枠にとらわれない創造を。丸いフレームで、想像力を最大限に引き出す8枚のカラーフォト。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白い丸型フレーム。1パックに8枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640 ISO感度設定640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ポラロイド(polaroid)B&W 600 Film White Frame
Polaroid 600用白黒インスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。白黒インスタントフィルム。白いフレーム。1パックに8枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640 ISO感度設定640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)5~10
1個(8枚)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

Bluetooth(R)対応スマホプリンター デジタル画像をシールタイプの写真へプリント Polaroid Hi·Printアプリで画像をカスタマイズ Polaroid Hi·Print 2x3ペーパーカートリッジ対応
仕様対応紙:Polaroid Hi-Print 2×3専用ペーパーカートリッジ(別売り) 質量(g)255 (カートリッジ含まず) 本体寸法(mm)26.9 x 149.8 x 79.5 バッテリーLithium-ion battery 使用時間1回の充電で最大20枚の写真印刷 充電時間約1時間 互換性iPhone 6以降(iOS 12.2以上)およびほとんどのAndroidスマートホン(Android 7以上)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(16枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Polaroid史上最小サイズのフィルム。縦6.6cm x 横5.4cmとPolaroid史上最小サイズのフィルムで最高の瞬間を撮影しましょう。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。最小のポラロイドフィルム。カラーインスタントフィルム。黒フレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(16枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

Polaroid 600用カラーインスタントフィルム。600タイプの高感度フィルムです。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白いフレーム。ダブルパックで16枚の写真。カメラとフラッシュに電力を供給するバッテリーを内蔵
対応ASA:640 ISO感度設定640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(16枚)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

Bluetooth(R)対応スマホプリンター デジタル画像をシールタイプの写真へプリント Polaroid Hi·Printアプリで画像をカスタマイズ Polaroid Hi·Print 2x3ペーパーカートリッジ対応
仕様対応紙:Polaroid Hi-Print 2×3専用ペーパーカートリッジ(別売り) 質量(g)255 (カートリッジ含まず) 本体寸法(mm)26.9 x 149.8 x 79.5 バッテリーLithium-ion battery 使用時間1回の充電で最大20枚の写真印刷 充電時間約1時間 互換性iPhone 6以降(iOS 12.2以上)およびほとんどのAndroidスマートホン(Android 7以上)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Polaroid Hi・Print 2×3 Pocket Photo Printer用シート。シールタイプ
寸法(mm)54×86
1箱(20枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。白フレーム。ダブルパックで16枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(16枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

Polaroid i-Typeカメラに使用できるインスタントフィルム。バッテリー非搭載、手軽に使用可能。100% ポラロイド化学技術。世界最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。黒フレーム。1パックに8枚の写真。バッテリー不要のフィルム
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)640 関連資料(5.04MB) 現像時間(分)10~15
1個(8枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) ブラック 本体質量(g)239 レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)105×84×62 フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90% 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒 関連資料(5.04MB)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子 材質ポリカーボネート、ABS ブラック 本体質量(g)457 レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48 フラッシュ自動調整出力真空放電管 視野横40°、縦41° 焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96 動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90% 絞りf11-64 セルフタイマー9秒 シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード) 関連資料(5.04MB)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド 材質ポリカーボネート、ABS ブラック 本体質量(g)445 レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカス バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)150×111.2×94 フラッシュ真空放電管 視野横40°、縦41° 焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95 動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90% 絞りf11-64 セルフタイマー9秒 関連資料(5.04MB)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド 材質ポリカーボネート、ABS ホワイト/ブラック 本体質量(g)445 レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカス バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)150×111.2×94 フラッシュ真空放電管 視野横40°、縦41° 焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95 動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90% 絞りf11-64 セルフタイマー9秒 関連資料(5.04MB)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) ホワイト 本体質量(g)239 レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)105×84×62 フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90% 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒 関連資料(5.04MB)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子 材質ポリカーボネート、ABS グリーン 本体質量(g)457 レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48 フラッシュ自動調整出力真空放電管 視野横40°、縦41° 焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96 動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90% 絞りf11-64 セルフタイマー9秒 シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード) 関連資料(5.04MB)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子 材質ポリカーボネート、ABS ホワイト 本体質量(g)457 レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システム バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48 フラッシュ自動調整出力真空放電管 視野横40°、縦41° 焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96 動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90% 絞りf11-64 セルフタイマー9秒 シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード) 関連資料(5.04MB)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造
付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド 材質ポリカーボネート、ABS ブルー 本体質量(g)445 レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカス バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)150×111.2×94 フラッシュ真空放電管 視野横40°、縦41° 焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95 動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90% 絞りf11-64 セルフタイマー9秒 関連資料(5.04MB)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。
付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド 材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック) ブルー 本体質量(g)239 レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズ バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体サイズ(mm)105×84×62 フラッシュ真空放電管 視野横48.1°、縦49.1° 焦点距離(mm)51.1 動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90% 絞りf9、f42 シャッタースピード1/300-1秒 関連資料(5.04MB)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷