2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個 材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304 形状角型 幅(mm)108 高さ(mm)128 質量(g)270 タイプ広角 奥行(mm)27.5 電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V 消費電力(W)8 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5 明るさ(Lm)750 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ケリー電気産業LED作業灯 角型 16W型 PRO
RoHS
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個 材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304 形状角型 幅(mm)109 高さ(mm)128 質量(g)320 タイプ広角 奥行(mm)41 電圧(V)DC12・24・48・60・80 消費電力(W)16 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41 明るさ(Lm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)9
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷