カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
絞り込み
ブランド
  • ケリー電気産業
  • モノタロウ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(1,091)
  • 三菱電機(481)
  • エスコ(395)
  • RS PRO(346)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(244)
  • オーム電機(237)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(216)
  • 東芝ライテック(149)
  • シュナイダーエレクトリック(146)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(141)
  • コイズミ(139)
  • 岩崎電気(129)
  • ELPA(120)
  • ODELIC(オーデリック)(115)
  • マリンテック(112)
  • IDEC(和泉電気)(109)
  • 日恵製作所(99)
  • アイリスオーヤマ(92)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED燈」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバルブ 48V G18 ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18ケリー電気産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V S25 ケリー電気産業LEDバルブ 48V S25ケリー電気産業
4,898税込5,388
1セット(2個)
当日出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300LED使用数(個)36タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V S2 ケリー電気産業LEDバルブ 48V S2ケリー電気産業
4,498税込4,948
1セット(2個)
4日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BA15Sなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の48V25WS25BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)25×52防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300LED使用数(個)36タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ ケリー電気産業LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプケリー電気産業
3,898税込4,288
1セット(2個)
4日以内出荷
大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。
用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12、DC24光色白色口金W2.1×9.5d寸法(幅W×高さH)(mm)15×41配光角度(°)300明るさ(Lm)500LED使用数(個)13極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V G18 ケリー電気産業LEDバルブ 48V G18ケリー電気産業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。
用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)ケリー電気産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)ケリー電気産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
LED作業灯 角型 16W型 PRO ケリー電気産業LED作業灯 角型 16W型 PROケリー電気産業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 角型 樹脂ボディ PRO ケリー電気産業LED作業灯 角型 樹脂ボディ PROケリー電気産業
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット・ネジ類:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12V・24V・48V・60V・80V消費電力(W)8保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 丸型 14W型 ケリー電気産業LED作業灯 丸型 14W型ケリー電気産業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
丸型で、白色のLED光です。 薄型なので、取付場所を選びません。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状丸型幅(mm)118高さ(mm)129質量(g)370タイプスポット光奥行(mm)40電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)129×118×40明るさ(Lm)1000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 角型 14W型 ケリー電気産業LED作業灯 角型 14W型ケリー電気産業
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm)形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24消費電力(W)14ワイヤー長(mm)360(オスメスギボシ端子付き)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED作業灯 角型 樹脂ボディ ケリー電気産業LED作業灯 角型 樹脂ボディケリー電気産業
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12・24消費電力(W)8ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストWケリー電気産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら