Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)のページです。Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)は、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在1234件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 ロームヘルド・ハルダー株式会社 所在地 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目14-8
物流/保管/梱包用品/テープ (27) オフィスサプライ (6) 作業工具/電動・空圧工具 (236) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (14) メカニカル部品/機構部品 (870) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (4) ねじ・ボルト・釘/素材 (59) 自動車用品 (1) 農業資材・園芸用品 (17) その他 (21) ブランド: Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)すべて解除
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 18日以内出荷
種類 グリップレバー 形状 ノブ付形 取付部 おねじ 材質(本体) 熱硬化性樹脂(PF31) 材質 グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ) 円筒形:黒 表面処理 グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理 最高温度(℃) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 データシート(0.2MB)
パンチ ナイロン(白) ヘッド交換可 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
パンチ用インサートです。
用途 自動車の組立・修理、保守作業等に適しています、狭い場所の作業に 種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途 自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 種類 ハンマー替ヘッド 材質(頭) ナイロン
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途 自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途 SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。 材質 インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途 自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ナイロン 材質(柄部) 鋼管 主な用途 板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
SECURAL無反動ソフトハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途 ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守 材質 本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性 長さ(mm) 35 幅(mm) 45 質量(g) 1000 アズワン品番 65-1949-89 RoHS指令(10物質対応) 対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。
用途 自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。 トラスコ品番 573-8816 材質 ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール 全長(mm) 325 頭の全長(mm) 117 頭径(mm) 長さ30×幅40 RoHS指令(10物質対応) 対応
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷 から 翌々日出荷
打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
用途 自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業 材質 ヘッド:ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途 自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。 種類 樹脂ハンマー 頭径(Φmm) 40 全長(mm) 300 材質(頭) ポリウレタン 材質(柄部) ポリウレタン 主な用途 大工作業/板金作業/機械の組立・修理 頭部長(mm) 117 質量(g) 680 仕様 ゴムグリップ付 トラスコ品番 481-8393 RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷 から 18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途 造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 22352シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質 ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理) 幅(mm) 49 厚さ(mm) 21.5
位置決めブッシュ、カラー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 6日以内出荷 から 18日以内出荷
材質 焼入れ鋼/浸炭焼入れ RoHS指令(10物質対応) 対応
延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷 から 18日以内出荷
材質 熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
トレランス・リング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 10日以内出荷 から 18日以内出荷
マグネットホルダー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
マグネットマウントは、エアガン、ケーブル、ホース掛けとして多目的に使用できます
用途 本製品の磁石は、強力な保持力で鉄製の壁等に密着します。ラバーでコーティングされているので、接触面を傷つけることはありません 材質 マグネット:永久磁石 本体:プラスティック 質量(g) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
ネジ山クランプ式ロックピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷 から 9日以内出荷
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途 ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
温度範囲(℃) -30~80 材質 ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ 色 オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンマーブロック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 24日以内出荷
頑丈で耐久性を兼ね備えたスーパープラスチック製のハンマリング・ブロックは、 ハンマーや金槌による打撃力をブロック下面に分散して伝えます。これにより、段差や凹凸を解消することが可能です。このブロックはまた、 石畳の歩道や芝生と縁石のつなぎをなめらかにすることに使えます(つまづきの防止)。さらなる特長として、後で弛みが発生しない様に下地をしっかり固めることに役立ちます。 そして何より、敷石や縁石にハンマリングによる傷がつくことを防ぐことが出来ます
用途 傷つきやすい素材、造園やガーデニング、天然石材や縁石の設置、床用のタイル、敷石の敷設、石材の階段の施工等に。 材質 プラスティック 寸法(mm) 200×140×40 質量(g) 1065 RoHS指令(10物質対応) 対応
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 当日出荷
中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類 コンビハンマー 材質(頭) ゴム/プラスティック 材質(柄部) アカシア 主な用途 大工作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応) 対応
SIMPLEXハンマー スーパープラスティック;鋳造製ハウジング、高品質かつ短い木製ハンドル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18日以内出荷
スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質、振動吸収が良く、手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部をニスの二度塗り仕上げ(汚れに強い)。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質 【ハンドル】木製、【インサート】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g) 2560 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325 x 170 x 91 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB) ハンドルタイプ 短い
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 10日以内出荷 から 18日以内出荷
ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。
材質 【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応