ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことができるので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。ねじサイズはM8~16までご用意しています。ワークなどの横方向からの荷重をピンで受けて固定する作業に。
。ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
。ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタン操作で着脱が簡単です。
アイボルトの作業を約85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
長さ(mm)141.5
幅(mm)68
厚さ(mm)38
ねじ径M8
首下長(mm)17.8
耐荷重(kN)(F1)2.1
ボルト寸法M8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)2.1
。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボ
仕様●使用荷重(kN):8.4●ボルトサイズ:M16●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):8.4●ねじ径:M16●幅(mm):68●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-104
アズワン品番67-2334-14
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。
h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。
部品への取付が簡単で確実です。
様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。
耐食性、耐摩耗性に優れています。
どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):6.2●ボルトサイズ:M12●首下長(mm):24●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):6.2●幅(mm):68●ねじ径:M12●長さ(mm):148●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、シャックル回転タイプ、横吊り可能、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-116
アズワン品番67-2334-13
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):3.9●ボルトサイズ:M10●首下長(mm):20●厚さ(mm):38●耐荷重F1(kN):3.9●ねじ径:M10●幅(mm):68●長さ(mm):144●横吊り可能●安全係数5●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 バネ/ステンレス鋼●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●使用荷重は垂直方向許容荷重です。●鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。●原産国:ドイツ●コード番号:366-118
アズワン品番67-2334-12
1個
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
幅(mm)49
厚さ(mm)21.5
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
幅(mm)49
厚さ(mm)21.5
。ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●材質/仕上:ピン・シャックル/ステンレス鋼●バネ/ステンレス鋼●押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-0107
アズワン品番67-2334-10
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):33.8●ボルトサイズ:M27●首下長(mm):40●厚さ(mm):45●ねじ径:M27●耐荷重F1(kN):33.8●長さ(mm):192●幅(mm):82●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼、バネ/ステンレス鋼、押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-114
アズワン品番67-2334-08
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
仕様●使用荷重(kN):7.8●ボルトサイズ:M14●首下長(mm):24●厚さ(mm):21.5●ねじ径:M14●耐荷重F1(kN):7.8●長さ(mm):111.5●幅(mm):49●ボタン操作で短時間で簡単に着脱ができる吊り具●吊り具、安全係数5、アイボルトの代わりに●材質/仕上:ピン・シャックル/熱処理鋼 、バネ/ステンレス鋼、押しボタン/アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)●ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。●ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。●ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。●ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。●耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。●原産国:ドイツ●コード番号:366-113
アズワン品番67-2334-05
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。
関連キーワード