20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することができます。
用途ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。 ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。
1個
特価
14,565 税込16,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。 穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。 工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

本製品はボールロックピンとソケットピンを確実に固定する為の受けとして使用します。 h9公差のカラー部外周によりセンター位置決めが確実に行えます。 部品への取付が簡単で確実です。 様々な材質の部品や、厚みの薄い部品にも取付可能です。 耐食性、耐摩耗性に優れています。 どちら側からもピンの差込が可能です。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・ソケットピンEH22400用です。 材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。 材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック 寸法l1(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。 加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品はボールロックピンやソケットピンの紛失防止に役立ちます。
用途ボールロックピンEH22340/22350/22370/22380・クランプロックピンEH22360・ソケットピンEH22400用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Halderスラストパッド
エコ商品
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途ワークの受け、固定に。 材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 使い易いグリップです。 本製品はボールロックピンとは異なりロック機構は付いていません。
用途頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:ポリアミド6(PA6)、バネ:ステンレス鋼 寸法d4(mm)17.3 寸法l4(mm)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d338
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。 赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。 ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。 外径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します。 誤操作を防止することができます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。 外径(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。 トラスコ品番849-8717 材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理 高さ(mm)7 内径(Φmm)6.4 外径(Φmm)13 静耐荷重(kN)max. :9 適合ボルト径M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨 ボルト【Tスロット】M12 アーム長さ(mm)38~55 クランプ力(N)10000 旋回方向左右360°
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨 ボルト【Tスロット】M12 アーム長さ(mm)38~55 クランプ力(N)10000 旋回方向左右360°
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨 ボルト【Tスロット】M12 アーム長さ(mm)38~55 クランプ力(N)10000 旋回方向左右360°
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)