6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンブルヤマグチクローラー運搬車 WB04β
全幅580mmの超スリムボディ。小型ながら400kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。
用途手狭な場所での重い荷物の運搬 適合最低地上高:110 寸法(mm)機体:全長1810×全幅580×全高1050 質量(kg)機体:300 タイプ三方ドア一方ダンプ 方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式 最大積載量(kg)400 排気量(mL)エンジン:181 対応クローラ:中心距離380×接地長825×幅200mm 速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4 燃料タンク容量(L)3.6 始動方式エンジン:セル(リコイル式) 定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800 エンジン型式空冷ガソリン 変速段数F2・R2
1台
839,800 税込923,780
11日以内出荷

ウィンブルヤマグチクローラー運搬車 WB05Fβ
小型ながら500kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。三方ドア一方ダンプ
用途手狭な場所での重い荷物の運搬 適合最低地上高:110 寸法(mm)機体:全長1835×全幅720×全高1050 質量(kg)機体:335 タイプ三方ドア一方ダンプ 方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式 最大積載量(kg)500 排気量(mL)エンジン:181 対応クローラ:中心距離520×接地長825×幅200mm 速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4 燃料タンク容量(L)3.6 始動方式エンジン:セル(リコイル式) 定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800 エンジン型式空冷ガソリン 変速段数F2・R2
1台
879,800 税込967,780
11日以内出荷

優れた走行性能と抜群の操作性で田畑や農道、不整地などの傾斜の多い場所での重量物運搬に最適。リフト時の荷台床面地上高が1200mm。トラック等の積み降ろし作業もラクラク。土砂、堆肥、資材を油圧ダンプ機能で一発で荷下ろし可能。横ドア水平ロック機能で荷幅以上の荷物にも対応。コンテナ4個並び荷箱を標準化しました。
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬 適合エンジン最大(Ps)4.2 寸法(mm)機体:全長1830×全幅875×全高955 質量(kg)機体:235 高さ(mm)床面 地上:リフト下410、リフト上1200 タイプ三方開閉式ドア 復動油圧リフトorダンプ 横ドア水平ロック機能付 寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm 内寸法(mm)荷台:長さ1100×幅745×深さ220 最大積載量(kg)400 (リフト能力 250Kg) 変速段数F2・R1
1台
529,800 税込582,780
11日以内出荷

一輪車代わりに、簡単操作で御使い頂けます。三方スライド枠式で、1段に20kgコンテナが2~4個並びます。丈夫な足回りが自慢です。芯金レスのゴムクローラ装着で低振動。軽量コンパクトショートボディー。鉄板張り三方スライドドア
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬 適合エンジン最大(Ps)3 寸法(mm)機体:全長1400×全幅650×全高850 質量(kg)機体:125 高さ(mm)床面 地上:360 タイプ三方枠スライド式 固定荷台 寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長630mm 内寸法(mm)荷台:長さ750~1050×幅530~850×深さ 前:340 /横:150 最大積載量(kg)250 変速段数F2・R1
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷

ウィンブルヤマグチクローラー運搬車 WB06Dα
国内建設機械メーカー唯一の600kgクラスのキャリア。驚きの耐久性
用途ディーゼルエンジンタイプ 適合最低地上高:125 寸法(mm)機体:全長1960×全幅780×全高1080 質量(kg)機体:410 タイプ三方ドア一方ダンプ 液冷ディーゼル 方式(操向)走行部:内拡ブレーキ式 最大積載量(kg)600 排気量(mL)エンジン:276 対応クローラ:中心距離580×接地長875×幅200mm 速度走行:F:1.6/3.1/5.0、R:1.5/3.0 燃料タンク容量(L)3.6 始動方式エンジン:セル(リコイル式) 定格出力(kW[PS])4.0(5.5ps)/1700 エンジン型式液冷ディーゼル 変速段数F3・R2
1台
1,198,000 税込1,317,800
11日以内出荷

副変速の低速と高速の差を広げ、低速側の車速をフルスロットル時で約1.1km/h(従来1.5km/h)30パーセント下げる事により作業しながらの運行が容易になりました。ノンストップ副変速機構で走行中の副変速(低速・高速)の切替が可能。発進時には常に低速側でクラッチが入る低速発進機構なので、急発進、積載時のエンストを防止します。主変速のレバーとガイドを変更し、ガイドの文字を大きくすることにより視認性をアップしました。走行部は定評のある鋳物転輪を採用し、芯金レスのゴムクローラ装着で低振動、770mmの長い接地長により非常に高いバランス性能を保っている。スティック式サイドクラッチレバーなので旋回操作が軽い。クローラ調整も左右それぞれ1ヶ所調整するだけなので簡単。可動転輪を採用し起伏のある地面でもなめらかな走行が可能
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬 適合エンジン最大(Ps)4.2 寸法(mm)機体:全長1660×全幅650×全高955 質量(kg)機体:155 高さ(mm)床面 地上:380 タイプ三方鉄板張スライド式 手動ダンプ 寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm 内寸法(mm)荷台:長さ950~1190×幅530~930×深さ190 最大積載量(kg)400 変速段数F4・R2
1台
339,800 税込373,780
11日以内出荷

関連カテゴリ