小型歩行クローラー運搬車 PX43L-1ウィンブルヤマグチ11日以内出荷
優れた走行性能と抜群の操作性で田畑や農道、不整地などの傾斜の多い場所での重量物運搬に最適。リフト時の荷台床面地上高が1200mm。トラック等の積み降ろし作業もラクラク。土砂、堆肥、資材を油圧ダンプ機能で一発で荷下ろし可能。横ドア水平ロック機能で荷幅以上の荷物にも対応。コンテナ4個並び荷箱を標準化しました。
用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬適合エンジン最大(Ps)4.2寸法(mm)機体:全長1830×全幅875×全高955質量(kg)機体:235高さ(mm)床面 地上:リフト下410、リフト上1200タイプ三方開閉式ドア 復動油圧リフトorダンプ 横ドア水平ロック機能付寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm内寸法(mm)荷台:長さ1100×幅745×深さ220最大積載量(kg)400 (リフト能力 250Kg)変速段数F2・R1