絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ミヤコ

ミヤコのページです。ミヤコは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在160件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ミヤコ株式会社
所在地〒530-0043 大阪市北区天満1丁目6-7
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重フタゴム栓 ミヤコ二重フタゴム栓ミヤコ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
ステンレス穴なしプレート(のり付) ミヤコステンレス穴なしプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
ゴム栓 ミヤコゴム栓ミヤコ(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
HI管用メーターユニオン ミヤコHI管用メーターユニオンミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
ビニール穴なしプレート(のり付) ミヤコビニール穴なしプレート(のり付)ミヤコ(3件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質PVC板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型ミヤコ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
片サドルバンド(ステンレス) ミヤコ片サドルバンド(ステンレス)ミヤコ(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
流し台樹脂バスケット ミヤコ流し台樹脂バスケットミヤコ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。
材質(本体)PE材質PEタイプタテメ商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×64×164
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
MB44KL用バンド ミヤコMB44KL用バンドミヤコ(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質SWM-B
タンク取出金具 ミヤコタンク取出金具ミヤコ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
洗面化粧台用スキマパッキン ミヤコ洗面化粧台用スキマパッキンミヤコ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO長さ(mm)500
洗濯機パン用トラップ締付工具 ミヤコ洗濯機パン用トラップ締付工具ミヤコ(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
寸法(mm)142×110
止水パッキン(メーターパッキン) ミヤコ止水パッキン(メーターパッキン)ミヤコ(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
量水器メーター用のパッキンです。
材質NBR硬度85°
排水管養生キャップ ミヤコ排水管養生キャップミヤコ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR形状キャップ
ビニール角型プレートのり付 ミヤコビニール角型プレートのり付ミヤコ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
タンク取出金具ロング ミヤコタンク取出金具ロングミヤコ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
ステンレス排水用目皿巣 ミヤコステンレス排水用目皿巣ミヤコ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
洗濯機パン用エルボセット ミヤコ洗濯機パン用エルボセットミヤコ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質TPO内径(Φmm)32外径(Φmm)31
ソロバン玉リング入オスアダプタ ミヤコソロバン玉リング入オスアダプタミヤコ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から12日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
MB44KF用ゴムホルダー ミヤコMB44KF用ゴムホルダーミヤコ(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
仕様VU50用適合本体MB44KF
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ二重フタゴム栓 カギ式ミヤコ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
樹脂製袋ナット ミヤコ樹脂製袋ナットミヤコ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
鋼管用メーターユニオン ミヤコ鋼管用メーターユニオンミヤコ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質黄銅
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から32日以内出荷
M65TLP用のゴム平パッキンです。
材質NR
MBシールテープ ミヤコMBシールテープミヤコ(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂寸法(mm)0.1×13ホワイト寸法15M材質(テープ)フッ素樹脂
ソロバン玉リング入キャップ ミヤコソロバン玉リング入キャップミヤコ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。 ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
材質黄銅(ニッケルメッキ)形状キャップ
循環金具用フィルター ミヤコ循環金具用フィルターミヤコ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
外ネジチーズ ミヤコ外ネジチーズミヤコ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質黄銅形状チーズ寸法13呼び径(B)1/2表面処理クロムメッキ呼び径(A)13パッキンナシ接続ねじ種類G
ビニールプレート(のり付) ミヤコビニールプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2材質(本体)PVC
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
量水器用閉栓プラグ ミヤコ量水器用閉栓プラグミヤコ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。 面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。 断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
銅管用MBハイフラックス ミヤコ銅管用MBハイフラックスミヤコ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・化粧フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO