1,757件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーパイプアダプタセット ミヤコフリーパイプアダプタセットミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
流しトラップ接続用の実管・アダプターです。 偏心タイプで接続が容易にできます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM寸法40(0-50)
流し台ゴミ収納器フタ ミヤコ流し台ゴミ収納器フタミヤコ
669税込736
1個
3日以内出荷
流し台トラップM14J、M14JW、M14L、M14LW、用のフタです。
材質SUS304、PP、ABS寸法(mm)117×17
流し台トラップ 横引 二槽シンク ミヤコ流し台トラップ 横引 二槽シンクミヤコ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
材質(本体)PP取付穴径(Φmm)158最大取付物厚さ(mm)10
流し台トラップ 横引 ミヤコ流し台トラップ 横引ミヤコ
3,998税込4,398
1個
欠品中
キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP取付穴径(Φmm)158最大取付物厚さ(mm)10
ディスポーザ用Sトラップ ミヤコディスポーザ用Sトラップミヤコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP寸法40
外ネジクロス ミヤコ外ネジクロスミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ)形状クロス寸法13
ソロバン玉リング入片ネジエルボ ミヤコソロバン玉リング入片ネジエルボミヤコ
769税込846
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅形状エルボ
ソロバン玉リング入エルボ ミヤコソロバン玉リング入エルボミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅形状エルボ
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
排水アダプタ ツバ付 ミヤコ排水アダプタ ツバ付ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
予備給水栓プラグ ミヤコ予備給水栓プラグミヤコ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質黄銅(クロムメッキ)六角対辺(mm)19
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
VP管用掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
接続金具取付工具 ミヤコ接続金具取付工具ミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
一口循環金具金具専用取付金具です。
寸法(mm)70×Φ38×Φ37.5
フリーチューブ用ニップル ミヤコフリーチューブ用ニップルミヤコ(4件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
呼び径G13×G20材質(本体)C3604BDクロームメッキ材質(パッキン)EPDM仕様メッキ付継手
銅管FCユニオン ミヤコ銅管FCユニオンミヤコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管ユニオン ミヤコ銅管ユニオンミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
形状ユニオン材質黄銅製仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。種類銅管用継手
オス・メスチーズ ミヤコオス・メスチーズミヤコ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
CP片ナットチーズ ミヤコCP片ナットチーズミヤコ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手呼び径13メッキ研磨・クロームメッキ接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
砲金ソケット ミヤコ砲金ソケットミヤコ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc×Rc
洗濯機排水ホース用エンドインナー ミヤコ洗濯機排水ホース用エンドインナーミヤコ
199税込219
1個
当日出荷
M44洗濯機排水ホースに使用するインナーです。
材質ABS寸法30
自在用パイプナット・パッキン付 SR32シリーズ ミヤコ自在用パイプナット・パッキン付 SR32シリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
フレキ平行ニップル S2TGシリーズ ミヤコフレキ平行ニップル S2TGシリーズミヤコ
339税込373
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
Gねじ×Gねじの継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ツバリング式フリーチューブ S2Sシリーズ ミヤコツバリング式フリーチューブ S2Sシリーズミヤコ
739税込813
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズ ミヤコ量水器用閉栓 プラグ 金門ネジ 赤色 MB100Kシリーズミヤコ
99税込109特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
仕様●材質:PVC
袋ナット付排水直管 欧米仕様 MST6EU_32Xシリーズ ミヤコ袋ナット付排水直管 欧米仕様 MST6EU_32Xシリーズミヤコ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
M6EU、M7EUの長さ調節に使用するツバ付直管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7260-67
洗浄管支持金具 止メ金具 M61BTシリーズ ミヤコ洗浄管支持金具 止メ金具 M61BTシリーズミヤコ
939税込1,033
1個
8日以内出荷
洗浄管支持金具の止め金具です。サイズをご確認の上、使用管名(径)を指示してください。
仕様●材質:ZDCクロームメッキ
VU用ロングスリーブ MS-VSLシリーズ ミヤコVU用ロングスリーブ MS-VSLシリーズミヤコ
169税込186
1個
8日以内出荷
各種一般排水金具の嵩上げパイプです。改修工事等、仕上げ面調整に使用します。《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:PVC(40・50)、ABS(65~100)
耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズ ミヤコ耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズミヤコ
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
縦引トラップ M44シリーズ ミヤコ縦引トラップ M44シリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
取付けには専用工具M44PKがあります。防水パン、MB8064C・MB8064R・MB8064L・MB6464・MB7464・MB6060に使用できるトラップです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPEアズワン品番67-7248-10
内ネジステンレス製防虫目皿 M19CSシリーズ ミヤコ内ネジステンレス製防虫目皿 M19CSシリーズミヤコ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
スマートホース金具セット 外ネジ ミヤコスマートホース金具セット 外ネジミヤコ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
スマートホースM246SH-10×16×20M用外ネジ両端金具です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メーター用テストチーズ(金門) ミヤコメーター用テストチーズ(金門)ミヤコ
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの25に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
材質青銅製
メーター用水抜アダプタ ミヤコメーター用水抜アダプタミヤコ
639税込703
1個
4日以内出荷
マンション等の水道メーターのバルブ交換に最適! 簡単に一次側の戻り水をパイプスペースの外に排水できます!
材質EPDM
散水用逆止弁付ワンタッチノズル ミヤコ散水用逆止弁付ワンタッチノズルミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる継手です。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
立水栓(吐水回転ワンタッチ型) ミヤコ立水栓(吐水回転ワンタッチ型)ミヤコ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。
材質青銅製
タンク取出金具回り止め付 ミヤコタンク取出金具回り止め付ミヤコ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
厨房用水栓取付金具 ミヤコ厨房用水栓取付金具ミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
厨房のステンレスシンクに水栓を取付ける金具です。外ネジはG1/2でフレキに接続できます。ステンレスシンクに取付可能なドリルビスを付属。
材質青銅製クロームメッキ パッキン・ドリルビス付
洗濯機水栓用ニップル ツバ付 ミヤコ洗濯機水栓用ニップル ツバ付ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ取付ねじW26
混合栓用巾広送り座金 ミヤコ混合栓用巾広送り座金ミヤコ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×15、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。
材質黄銅製クロームメッキ