1,757件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
フレキ用ユニット取出金具 ミヤコフレキ用ユニット取出金具ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
給水・給湯用のユニット取り出し用です。ユニットバスの裏側になる外ネジがG1/2で、フレキ等によるストレート配管の接続に便利です。
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
袋ナット付アダプタ ミヤコ袋ナット付アダプタミヤコ
719税込791
1個
4日以内出荷
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
袋ナット付アダプタ ミヤコ袋ナット付アダプタミヤコ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ステンレスフレキニップル ミヤコステンレスフレキニップルミヤコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Gねじ×Rねじの継手です。ステンレス製です。
材質SCS13
六角キャップ メッキ無 ミヤコ六角キャップ メッキ無ミヤコ
259税込285
1個
4日以内出荷
一時止水の時に使用する継手です。
材質黄銅製
砲金内・外ネジソケット ミヤコ砲金内・外ネジソケットミヤコ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジはライニング鋼管等の接続に使用されるコア継手対応となっています。
材質青銅製形状ソケット
長ネジツギタシソケット ミヤコ長ネジツギタシソケットミヤコ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅製形状ソケット
ソロバン玉リング内ネジアダプタ ミヤコソロバン玉リング内ネジアダプタミヤコ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
銅管ソケット火なしアダプタ ミヤコ銅管ソケット火なしアダプタミヤコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
小便器用フレキ ミヤコ小便器用フレキミヤコ(1件のレビュー)
869税込956
1個
4日以内出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
ステンレス丸型化粧カバー ミヤコステンレス丸型化粧カバーミヤコ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
給湯器取替え等の際、 不要になった穴を塞ぐのに便利です。従来の角型と比べコンパクトに穴を塞げるので 見た目もスッキリします! 外径Φ100で約75Φまでの穴を塞ぐことが可能
材質(本体)SUS430寸法100材質(プラグ)PP材質(ビス)SUSXM7
樹脂管用循環金具ワンロック ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロックミヤコ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS
循環金具 LS兼用ミニ ミヤコ循環金具 LS兼用ミニミヤコ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
従来よりも約35%サイズダウンとなり、入浴や掃除の邪魔になりません。また、取付位置の自由度もアップします。消費生活用製品安全法クリアでユーザーに優しいデザインです。
材質PPS
循環金具 曲ネジ式 ミヤコ循環金具 曲ネジ式ミヤコ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
アフレナシ排水金具 ミヤコアフレナシ排水金具ミヤコ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7材質(ブッシュ)C2700W材質(座金)SUS304材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
VP用ツバ付掃除口 ミヤコVP用ツバ付掃除口ミヤコ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
VP管用ツバ付掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅製クロームメッキ
兼用角型目皿 ミヤコ兼用角型目皿ミヤコ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。
材質黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
ディスポーザー用排水アダプタ ミヤコディスポーザー用排水アダプタミヤコ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
材質本体/ABS、パッキン/CR
流し台トラップ ミヤコ流し台トラップミヤコ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。二層シンク用です。取付対応厚み最大1.5mm。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
洗濯機パン用締付工具兼フタ ミヤコ洗濯機パン用締付工具兼フタミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
これ1つで締付工具と漏水テスト用のフタに使用できます。洗濯機パン用トラップMB44PTXK、MB44PEXK、M44PTG、M44PEG、M44PTX、M44PEX、M44PTXT、M44PEXT、M44PTTX、M44PETX に取付けできます。
材質POM
横形自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ横形自在用パイプ(ナット・パッキン付)ミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
横形ツル首自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ横形ツル首自在用パイプ(ナット・パッキン付)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ先端径(Φmm)17.5
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
排水ホース用アダプタ モレス ミヤコ排水ホース用アダプタ モレスミヤコ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
内径Φ30排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50最高使用温度(℃)40
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
水栓柱固定バンド ミヤコ水栓柱固定バンドミヤコ
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水栓柱を壁面などに固定する金具です。
材質SUS304
取付用玉クサリ ミヤコ取付用玉クサリミヤコ
299税込329
1個
3日以内出荷
バルブ表示板用取付ステンレス製玉クサリです。
材質SUS305寸法(mm)3.2×250
排水用耐震フレキジョイント ミヤコ排水用耐震フレキジョイントミヤコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
高強度ノンアスベストパッキン ミヤコ高強度ノンアスベストパッキンミヤコ
109税込120
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
台紙付リブ付ゴムパッキン ミヤコ台紙付リブ付ゴムパッキンミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付ゴムパッキンです。 10枚梱包で台紙に張り付けられています。
材質EPDM
ステンレスサドルバンド ミヤコステンレスサドルバンドミヤコ
119税込131
1個
3日以内出荷
ツインホースを直接固定する時に使用するステンレスサドルバンドです。
材質SUS304寸法15
横形自在用パイプ(ナット・パッキンなし) ミヤコ横形自在用パイプ(ナット・パッキンなし)ミヤコ
599税込659
1個
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
ステンレス散水栓ボックス 床用 ミヤコステンレス散水栓ボックス 床用ミヤコ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
材質SUS304仕様底板なし
小便器用ニップル パッキンなし ミヤコ小便器用ニップル パッキンなしミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルです。 フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法16×13
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
小便パイプ平パッキン ミヤコ小便パイプ平パッキンミヤコ
119税込131
1個
3日以内出荷
S60T用の平パッキンです。 S60ABT、S60ABMのツバ側にも使用できます。
材質ノンアスベスト寸法16外径(Φmm)16
混合栓用巾広送り座金 ミヤコ混合栓用巾広送り座金ミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
混合栓用の送り座金です。 黄銅製肉厚品なのでしっかり混合栓を固定できます。
材質黄銅製クロームメッキ寸法d(Φmm)56
給水座金 関東型(メッキ) ミヤコ給水座金 関東型(メッキ)ミヤコ
179税込197
1個
3日以内出荷
壁面より配管が出すぎた場合に使用します。 (仕上げ面と水栓ツバの間の隙間にカバーをするもの) 。
材質黄銅(クロムメッキ)
混合栓用送り座金 ミヤコ混合栓用送り座金ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
混合栓用の送り座金です。 黄銅製肉厚品なのでしっかり混合栓を固定できます。
材質黄銅製クロームメッキ寸法d(Φmm)42