1,757件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ホース 20m ミヤコ排水ホース 20mミヤコ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。
仕様巻きタイプ式材質SPVC寸法(mm)30×20M、(差込部)30~40
排水ホース用エンド ミヤコ排水ホース用エンドミヤコ
129税込142
1個
3日以内出荷
M25L排水ホース用のホースエンドです。
材質ABS
ロングアダプタ用排水ホース ミヤコロングアダプタ用排水ホースミヤコ
989税込1,088
1個
3日以内出荷
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
材質ホース:SPVC、ナット:PP寸法50連続使用温度(℃)40
ステンレス二重フタ共栓 カギ式 ミヤコステンレス二重フタ共栓 カギ式ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ二重フタ共栓 カギ式ミヤコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)材質(本体)黄銅製クロームメッキ
バス用化粧蓋(内締用) ミヤコバス用化粧蓋(内締用)ミヤコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/C3771B、カバー/SUS304
樹脂管用ジョイントカバーセット ミヤコ樹脂管用ジョイントカバーセットミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ダ円サヤ管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。
材質本体/ABS
C型ジャバラ ミヤコC型ジャバラミヤコ
1,398税込1,538
1セット(2個)
3日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。
材質EPDM寸法45×45
バス用PZ接続金具 ミヤコバス用PZ接続金具ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×100
Z型ゴムエルボ ミヤコZ型ゴムエルボミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
バス用Z型接続ゴムです。
材質EPDM寸法45×45
L型ゴムエルボ ミヤコL型ゴムエルボミヤコ
2,398税込2,638
1セット(2個)
3日以内出荷
バス用L型接続ゴムです。
材質EPDM
ステンレス水栓柱 ミヤコステンレス水栓柱ミヤコ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
水栓柱 温水用 ミヤコ水栓柱 温水用ミヤコ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
業界初の温水用水栓柱。 大事なペットのシャンプーや、特に冬のマイカーの洗浄には便利です。
材質給水部/HTPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
水栓柱(給水栓エルボ) ミヤコ水栓柱(給水栓エルボ)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム形状エルボ
ホースユニオン ミヤコホースユニオンミヤコ
449税込494
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。 ホースを抜くことなく、容易に点検、修理ができます。
材質黄銅
角巣(枠付) ミヤコ角巣(枠付)ミヤコ
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
150mm(150)、100mm(200)床用角タイルに合わせた目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ)
山型防虫目皿 ミヤコ山型防虫目皿ミヤコ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ステンレス防虫目皿 ミヤコステンレス防虫目皿ミヤコ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、 配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304
ステンレス防虫目皿 ミヤコステンレス防虫目皿ミヤコ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
レベルバンド ミヤコレベルバンドミヤコ(1件のレビュー)
519税込571
1個
3日以内出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
材質合金メッキ鋼板
水栓用六角キャップ ミヤコ水栓用六角キャップミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
単水栓のハンドル部のキャップ用です。 ネジはW24山20です。 メッキ付きなので美観を損ないません。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR高さ(mm)11寸法W24呼び径W24六角対辺(mm)28ねじサイズW24山20
コア対応砲金六角ニップル ミヤココア対応砲金六角ニップルミヤコ
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。 管端防食継手にも対応しています。
材質青銅形状六角ニップル
フレアー式ソケット ミヤコフレアー式ソケットミヤコ
659税込725
1個
3日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状ソケット
フレアー式ソケット ミヤコフレアー式ソケットミヤコ
599税込659
1個
3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状ソケット
流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ流し台トラップ 二槽シンクミヤコ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)50取付専用工具M14SKU材質(本体)PP取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ流し台トラップ 二槽シンクミヤコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)50材質(本体)PP取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台ステンレスバスケット ミヤコ流し台ステンレスバスケットミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
旧式(内径Φ145)用のステンバスケットです。 ご使用の際は寸法をご確認ください。
材質SUS304寸法(mm)144×127×110穴径(Φmm)1.4
L型排水アダプタ ミヤコL型排水アダプタミヤコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP寸法40×50
流し台トラップ ミヤコ流し台トラップミヤコ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 BL規格仕様です。
寸法(mm)180×275×50取付専用工具M14LK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ流し台トラップ 二槽シンクミヤコ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)185×250×40材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ用締め工具(中) ミヤコ流し台トラップ用締め工具(中)ミヤコ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
M14J、M14JW用の締付工具です。
仕様5791材質SPC
排水ホース用アダプタ モレス ミヤコ排水ホース用アダプタ モレスミヤコ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質本体/ABS、ゴムソケット/NBR寸法50最高使用温度(℃)40
流し台ステンレスフタ ミヤコ流し台ステンレスフタミヤコ(1件のレビュー)
539税込593
1個
3日以内出荷
材質SUS304、ABS
ディスポーザ用Pトラップ ミヤコディスポーザ用Pトラップミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP寸法40
ディスポーザー用取付フランジ ミヤコディスポーザー用取付フランジミヤコ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
Φ180の流しトラップと同じ大きさで、Φ115のディスポーザーを取付けできます。 Φ180の流しトラップに取り替える事もできます。
材質ABS・SUS304、パッキン/CR
砲金クロス ミヤコ砲金クロスミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅形状クロス
外ネジチーズ ミヤコ外ネジチーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅(クロムメッキ)形状チーズ寸法20寸法L(mm)70寸法H(mm)35
銅管水栓チーズ ミヤコ銅管水栓チーズミヤコ
899税込989
1個
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅形状チーズねじの種類Rp使用流体
砲金エルボ ミヤコ砲金エルボミヤコ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅形状エルボ
砲金エルボ(45°) ミヤコ砲金エルボ(45°)ミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
配管を45度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅形状45°エルボ