1,757件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管水栓エルボ ミヤコ銅管水栓エルボミヤコ
629税込692
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅形状エルボパッキンなし接続ねじ種類Rp
砲金ツギタシソケット ミヤコ砲金ツギタシソケットミヤコ
729税込802
1個
3日以内出荷
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質青銅
六角棒レンチ ミヤコ六角棒レンチミヤコ
559税込615
1個
3日以内出荷
多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
材質
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
729税込802
1個
3日以内出荷
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC寸法32×30
プラグ ミヤコプラグミヤコ
799税込879
1個
3日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。 ネジはGネジです。
材質青銅(クロムメッキ)形状プラグ
天井扇用フレキジョイント ジャンバラ ミヤコ天井扇用フレキジョイント ジャンバラミヤコ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。 伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
長さ(mm)300~600寸法100耐熱温度(℃)-20~80
ステンレス枠付排水目皿深型 ミヤコステンレス枠付排水目皿深型ミヤコ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304材質(本体)SUS304
袋ナット・パッキンセット ミヤコ袋ナット・パッキンセットミヤコ
489税込538
1セット
当日出荷から3日以内出荷
セット内容袋ナット×2、パッキン×2材質(パッキン)EPDM材質(ナット)C3604BDクロームメッキ
袋ナット付アダプタ ミヤコ袋ナット付アダプタミヤコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(めねじ)
ナット付フレキエルボ ミヤコナット付フレキエルボミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様メッキ付継手材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
銅管チーズ 異径 ミヤコ銅管チーズ 異径ミヤコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状チーズ種類銅管用継手
銅管エルボ(45°) ミヤコ銅管エルボ(45°)ミヤコ
349税込384特価
1個
当日出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手
銅管エルボ 異径 ミヤコ銅管エルボ 異径ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手
フレキツバ出し工具 ミヤコフレキツバ出し工具ミヤコ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ツバ出し工具にツバを付けました !安心の一撃 !
その他専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。
銅管座付水栓ソケット ミヤコ銅管座付水栓ソケットミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法d(Φmm)16寸法Rp1/2接続ねじ種類Rp
銅管外ネジユニオン ミヤコ銅管外ネジユニオンミヤコ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅棒(C3604BD)、リン脱酸銅(C1220T)形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管座付水栓エルボ ミヤコ銅管座付水栓エルボミヤコ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質青銅形状エルボ種類銅管用継手寸法Rp1/2パッキンなし接続ねじ種類Rp
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
砲金プラグ ミヤコ砲金プラグミヤコ
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金継手材質青銅製形状プラグ種類銅管用継手接続ねじ種類R
フラット型ワンナップ掃除口 ミヤコフラット型ワンナップ掃除口ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ソーラーエルボメス ミヤコソーラーエルボメスミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅形状エルボ寸法13寸法d(Φmm)14.5
マンテルクサリセット ミヤコマンテルクサリセットミヤコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
M247GW、M248EW、M249W用のマンテルクサリセットです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ長さ(mm)750
MBソルダー G1 ミヤコMBソルダー G1ミヤコ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
三角パッキン ミヤコ三角パッキンミヤコ
189税込208
1個
3日以内出荷
寸法40外径(Φmm)54
フリーパイプ用排水アダプタ ミヤコフリーパイプ用排水アダプタミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
流し台排水金具 ミヤコ流し台排水金具ミヤコ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
フリーパイプ用L型排水アダプタ ミヤコフリーパイプ用L型排水アダプタミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
耐熱排水トラップ ミヤコ耐熱排水トラップミヤコ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
呼び径(A)40・50
ミニチュアバルブソロバン玉入 ストレート型 両口 黄銅 MV100RWシリーズ ミヤコミニチュアバルブソロバン玉入 ストレート型 両口 黄銅 MV100RWシリーズミヤコ
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
水、湯、油、エアー用バルブ。両側とも銅パイプ、ホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
用途-仕様●材質:黄銅製
ボールバルブ 両ナット型 S2VSNシリーズ ミヤコボールバルブ 両ナット型 S2VSNシリーズミヤコ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
インパクトホールソー MB97HCXシリーズ ミヤコインパクトホールソー MB97HCXシリーズミヤコ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
インパクトドライバーでのホールソー加工ができます。ステンレス、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、プラスチック等に適しています。《ご注意》電動ドリル回転専用です。インパクドライバ、ドリルドライバ等の六角ピット対辺6.3mmに適合します。取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
MBパイプカッター替刃 MB700Kシリーズ ミヤコMBパイプカッター替刃 MB700Kシリーズミヤコ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
パイプカッター用替刃です。《ご注意》適合機種に注意してください。
エムビーソーD型 MB167Dシリーズ ミヤコエムビーソーD型 MB167Dシリーズミヤコ
779税込857
1個
8日以内出荷
《ご注意》使用用途により刃を選んでください。
フレキツバ出し工具 M2Kシリーズ ミヤコフレキツバ出し工具 M2Kシリーズミヤコ
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
フレキのツバ出しが簡単に出来る工具です。《ご注意》フレキの切断時バリ、凹凸に注意してください。作業時は、保護メガネを使用しポンチの角欠けに注意してください。プラスチックハンマーをご使用ください。
アズワン品番67-7283-31
ボールバルブ ストレート型 ロングハンドル兼用タイプ S2VSPシリーズ ミヤコボールバルブ ストレート型 ロングハンドル兼用タイプ S2VSPシリーズミヤコ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
ボールバルブ 黄銅 埋設不可 S2VSMWPシリーズ ミヤコボールバルブ 黄銅 埋設不可 S2VSMWPシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃アズワン品番67-7283-15
ボールバルブ オス×メス型 S2VSMPシリーズ ミヤコボールバルブ オス×メス型 S2VSMPシリーズミヤコ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
ボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズ ミヤコボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズミヤコ
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7283-05
ボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズ ミヤコボールバルブ片ナット 黄銅 埋設不可 S2VSMKシリーズミヤコ
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
ボールバルブ アングル型 S2VANPシリーズ ミヤコボールバルブ アングル型 S2VANPシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃