1,757件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
両ネジ給水管 S4AKシリーズ ミヤコ両ネジ給水管 S4AKシリーズミヤコ
519税込571
1個
8日以内出荷
両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
アングルサプライ管 直 S4ABT_13Xシリーズ ミヤコアングルサプライ管 直 S4ABT_13Xシリーズミヤコ
999税込1,099
1個
8日以内出荷
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(直)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
アングルサプライ管 曲 S4ABM_13Xシリーズ ミヤコアングルサプライ管 曲 S4ABM_13Xシリーズミヤコ
999税込1,099
1個
8日以内出荷
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
洗濯機水栓用カップリング S44シリーズ ミヤコ洗濯機水栓用カップリング S44シリーズミヤコ
999税込1,099
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
洗濯機水栓用のニップルです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
ワンダーチューブ S2WLシリーズ ミヤコワンダーチューブ S2WLシリーズミヤコ
939税込1,033
1個
8日以内出荷
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
フリーチューブ用エルボ 袋ナット付 S2TLNシリーズ ミヤコフリーチューブ用エルボ 袋ナット付 S2TLNシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
フリーチューブ用ニップル S2Tシリーズ ミヤコフリーチューブ用ニップル S2Tシリーズミヤコ
499税込549
1個
7日以内出荷
Gねじ×Rねじです。フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ツバリング付フリーチューブ 異径ステンレス 埋設不可 S2SEシリーズ ミヤコツバリング付フリーチューブ 異径ステンレス 埋設不可 S2SEシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
高耐候性保温材付フリーチューブ 保温厚10mm チューブSUS304 10m S2LH_16シリーズ ミヤコ高耐候性保温材付フリーチューブ 保温厚10mm チューブSUS304 10m S2LH_16シリーズミヤコ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
給湯器の配管に適しています。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。《ご注意》他社品のナットをセットした場合、水漏れの恐れがあります。保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ ミヤコMBフリーカットチューブ S2Lシリーズミヤコ
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズ ミヤコ耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも適しています。メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも適しています。可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。
仕様●最高使用圧力:0.75MPa
被覆ブレードフリー S2BFK_13Xシリーズ ミヤコ被覆ブレードフリー S2BFK_13Xシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに適しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は60mm以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。
仕様●連続使用温度:60℃以下●材質:本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト、チューブ外側/SUS316●最高使用圧力:0.75MPa●埋設不可
鉛管用メーターユニオン S226シリーズ ミヤコ鉛管用メーターユニオン S226シリーズミヤコ
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
仕様●材質:黄銅製
メーターパッキン S225Aシリーズ ミヤコメーターパッキン S225Aシリーズミヤコ
69税込76
1個
8日以内出荷
量水器メーター用のパッキンです。
仕様●材質:NBR
ヘッド用アダプタ 黄銅 PSH-HDシリーズ ミヤコヘッド用アダプタ 黄銅 PSH-HDシリーズミヤコ
579税込637
1個
8日以内出荷
他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。
ホース用アダプタ 黄銅 PSH-Aシリーズ ミヤコホース用アダプタ 黄銅 PSH-Aシリーズミヤコ
499税込549
1個
8日以内出荷
他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。
延長ソケット MU26シリーズ ミヤコ延長ソケット MU26シリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
洗濯機用コンパクト水栓 MK44シリーズ ミヤコ洗濯機用コンパクト水栓 MK44シリーズミヤコ
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
分岐ソケット 青銅 MK2シリーズ ミヤコ分岐ソケット 青銅 MK2シリーズミヤコ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキアズワン品番67-7275-48
混合栓分岐セット MB96シリーズ ミヤコ混合栓分岐セット MB96シリーズミヤコ
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。《ご注意》取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
樹脂製タンク取出金具 パッキン付 M65TPJシリーズ ミヤコ樹脂製タンク取出金具 パッキン付 M65TPJシリーズミヤコ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。《ご注意》水タンク以外では使用しないでください。ツバ部を内側にして取付けてください。
水栓柱 HI管下給水 SUS304 M243SH_13X60Xシリーズ ミヤコ水栓柱 HI管下給水 SUS304 M243SH_13X60Xシリーズミヤコ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタンアズワン品番67-7274-55
水栓柱 ステンレス管 SUS304 M241SS_13X70Xシリーズ ミヤコ水栓柱 ステンレス管 SUS304 M241SS_13X70Xシリーズミヤコ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。温水にも使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304 給水管/ステンレス管、●※内部充填/発泡ポリウレタン
水栓柱 丸型 SUS304 M241SHM_13Xシリーズ ミヤコ水栓柱 丸型 SUS304 M241SHM_13Xシリーズミヤコ
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
柔らかい円筒形のデザイン。壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC
ステンレス水栓柱【給水口・HI金属インサートエルボ/給水管・HIパイプ】 M241SH_13Xシリーズ ミヤコステンレス水栓柱【給水口・HI金属インサートエルボ/給水管・HIパイプ】 M241SH_13Xシリーズミヤコ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズ ミヤコ立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
泡沫式自在用パイプ HR32シリーズ ミヤコ泡沫式自在用パイプ HR32シリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
泡沫式横型自在用パイプ HR31シリーズ ミヤコ泡沫式横型自在用パイプ HR31シリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
横型パイプ15AS用 HR15ASN_13Xシリーズ ミヤコ横型パイプ15AS用 HR15ASN_13Xシリーズミヤコ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7273-90
泡沫式立型自在栓用パイプ HR136SNシリーズ ミヤコ泡沫式立型自在栓用パイプ HR136SNシリーズミヤコ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
泡沫式131BS用パイプ HR131BSNシリーズ ミヤコ泡沫式131BS用パイプ HR131BSNシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7273-79
テストプラグ Oリング付 コア 継手対応 シールテープ不要 V133CPシリーズ ミヤコテストプラグ Oリング付 コア 継手対応 シールテープ不要 V133CPシリーズミヤコ
229税込252
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
コア継手対応。シールテープ不要。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
仕様●材質:PP
テストプラグ V133Cシリーズ ミヤコテストプラグ V133Cシリーズミヤコ
129税込142
1個
10日以内出荷
コア継手対応。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。《ご注意》シールテープを使用してください。
仕様●材質:PP
ゴムパッキン 白 SV1Wシリーズ ミヤコゴムパッキン 白 SV1Wシリーズミヤコ
99税込109
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
黒水対策用。(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)、一般給水、給湯用でご使用頂けます。《ご注意》油系流体は使用できません。
仕様●材質:EPDM
混合栓用巾広送り座金 S50WCPZ_13Xシリーズ ミヤコ混合栓用巾広送り座金 S50WCPZ_13Xシリーズミヤコ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×10、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
巾広給水座金 真鍮製 S50W_13Xシリーズ ミヤコ巾広給水座金 真鍮製 S50W_13Xシリーズミヤコ
709税込780
1個
8日以内出荷
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
給水座金 関東型 メッキ S50Kシリーズ ミヤコ給水座金 関東型 メッキ S50Kシリーズミヤコ
179税込197
1個
8日以内出荷
壁面より配管が出すぎた場合に使用します。(仕上げ面と水栓ツバの間の隙間にカバーをするもの)、《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
給水座金 真鍮製 S50シリーズ ミヤコ給水座金 真鍮製 S50シリーズミヤコ
179税込197
1個
8日以内出荷
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。数種類の高さ(サイズ)がございます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
袋ナット付アダプタ 黄銅 EPDMパッキン S2VAGシリーズ ミヤコ袋ナット付アダプタ 黄銅 EPDMパッキン S2VAGシリーズミヤコ
979税込1,077
1個
8日以内出荷
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM