1,757件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナット付アダプタ S2VACシリーズ ミヤコ袋ナット付アダプタ S2VACシリーズミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ パッキン/EPDM
アングル型 ユニオン付 黄銅 MV101Uシリーズ ミヤコアングル型 ユニオン付 黄銅 MV101Uシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
水、湯、油・エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
仕様●材質:黄銅製
ストレート型 ユニオン付 黄銅 MV100Uシリーズ ミヤコストレート型 ユニオン付 黄銅 MV100Uシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
水、湯、油、エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
仕様●材質:黄銅製
内ネジ逆座付 水栓エルボ MK87GCシリーズ ミヤコ内ネジ逆座付 水栓エルボ MK87GCシリーズミヤコ
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ●※ビスは付属していません
オートテスター MBV133シリーズ ミヤコオートテスター MBV133シリーズミヤコ
479税込527
1個
8日以内出荷
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。《ご注意》水圧テストには、異物の入っていない水を使用ください。テスト終了後は必ず取り外してください。縦配管では、使用しないでください。シールテープを使用してください。
仕様●材質:PP
天日用取出金具 M65Aシリーズ ミヤコ天日用取出金具 M65Aシリーズミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
天日温水用タンクの取出しに使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
フレアー式ナット 銅管用 冷媒対応 M614FKDシリーズ ミヤコフレアー式ナット 銅管用 冷媒対応 M614FKDシリーズミヤコ
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
冷媒対応品。フレアー式銅管継手の専用ナット
仕様●材質:黄銅製
HIユニットツギタシ M340Jシリーズ ミヤコHIユニットツギタシ M340Jシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
給水用のHIユニットツギタシです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:HIPVC●※ビス付
HI用ユニット取出金具 黄銅 パッキン・ビス付 M340HIシリーズ ミヤコHI用ユニット取出金具 黄銅 パッキン・ビス付 M340HIシリーズミヤコ
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
給水用のHIユニットツギタシです。本体が金属でしっかり固定できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ・HIPVC●※パッキン、ビス付き
ユニット用ツギタシ 銅管用 M340C_15.88Xシリーズ ミヤコユニット用ツギタシ 銅管用 M340C_15.88Xシリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。壁面、床面を貫通する取出し金具です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製●※パッキン、ビス付
ユニット用ツギタシ ミヤコユニット用ツギタシミヤコ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
ステンレス 竹の子 M240Sシリーズ ミヤコステンレス 竹の子 M240Sシリーズミヤコ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。ステンレス製。
仕様●材質:SUS304●※34以上は青銅製です
竹の子 黄銅製 M240Cシリーズ ミヤコ竹の子 黄銅製 M240Cシリーズミヤコ
979税込1,077
1個
8日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。真鍮製。
仕様●材質:黄銅製
内ネジ竹の子 黄銅 M240BMシリーズ ミヤコ内ネジ竹の子 黄銅 M240BMシリーズミヤコ
839税込923
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。
500GMBソルダー M171Gシリーズ ミヤコ500GMBソルダー M171Gシリーズミヤコ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。《ご注意》使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。ろう付温度は260℃以上です。
アズワン品番67-7269-79
レベルバンド M168LB_VUシリーズ ミヤコレベルバンド M168LB_VUシリーズミヤコ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。《ご注意》VU管専用となります。
アズワン品番67-7269-74
ステンプレート のり付穴無し M167SPNシリーズ ミヤコステンプレート のり付穴無し M167SPNシリーズミヤコ
359税込395
1個
8日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:SUS304●板厚:0.3mm●粘着部:0.7mm
ステンプレート のり付 M167SPシリーズ ミヤコステンプレート のり付 M167SPシリーズミヤコ
439税込483
1個
8日以内出荷
割入、のり付のステンレスプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:SUS304●板厚:0.3mm●粘着部:0.7mm
シーリングプレート ステンレス製 M167Sシリーズ ミヤコシーリングプレート ステンレス製 M167Sシリーズミヤコ
419税込461
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。配管後でも取付できる化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:SUS430
ビニールプレート のり付・穴無し グレー M167PPNシリーズ ミヤコビニールプレート のり付・穴無し グレー M167PPNシリーズミヤコ
79税込87
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:PVC
ビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズ ミヤコビニールプレート のり付・穴無し ホワイト M167PPNシリーズミヤコ
79税込87
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:PVC
水栓取付補強プレート M167HPシリーズ ミヤコ水栓取付補強プレート M167HPシリーズミヤコ
799税込879
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
シーリングプレート 鉄製 M167シリーズ ミヤコシーリングプレート 鉄製 M167シリーズミヤコ
289税込318
1個
8日以内出荷
別名、メッキ付割座金。配管後でも取付できる化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:鉄クロームメッキ
砲金長ニップル M155MMNシリーズ ミヤコ砲金長ニップル M155MMNシリーズミヤコ
979税込1,077
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
軟質銅管用スリーブ M154RK-Sシリーズ ミヤコ軟質銅管用スリーブ M154RK-Sシリーズミヤコ
279税込307
1個
8日以内出荷
ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。
仕様●材質:黄銅製
真鍮キャップ 黄銅 M154NKシリーズ ミヤコ真鍮キャップ 黄銅 M154NKシリーズミヤコ
719税込791
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
真鍮ブッシング M154NBシリーズ ミヤコ真鍮ブッシング M154NBシリーズミヤコ
679税込747
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
砲金六角ニップル 青銅製 M154MNシリーズ ミヤコ砲金六角ニップル 青銅製 M154MNシリーズミヤコ
679税込747
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
砲金丸ニップル M154MMNシリーズ ミヤコ砲金丸ニップル M154MMNシリーズミヤコ
559税込615
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
真鍮丸ニップル M154MMシリーズ ミヤコ真鍮丸ニップル M154MMシリーズミヤコ
349税込384
1個
8日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
砲金キャップ M154KMNシリーズ ミヤコ砲金キャップ M154KMNシリーズミヤコ
759税込835
1個
8日以内出荷
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズ ミヤコ銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズミヤコ
129税込142
1個
8日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
砲金ブッシング M154BMNシリーズ ミヤコ砲金ブッシング M154BMNシリーズミヤコ
799税込879
1個
8日以内出荷
異径管の接続に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
メッキ付ブッシング M154BMシリーズ ミヤコメッキ付ブッシング M154BMシリーズミヤコ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
銅管外ネジアダプタ給湯用 M154シリーズ ミヤコ銅管外ネジアダプタ給湯用 M154シリーズミヤコ
859税込945
1個
8日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
真鍮ソケット M150Nシリーズ ミヤコ真鍮ソケット M150Nシリーズミヤコ
639税込703
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
砲金ソケット M150MNシリーズ ミヤコ砲金ソケット M150MNシリーズミヤコ
819税込901
1個
8日以内出荷
配管を接続する時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
メッキ付ソケット M150Mシリーズ ミヤコメッキ付ソケット M150Mシリーズミヤコ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
フレアー式ソケット銅管用 M150FKシリーズ ミヤコフレアー式ソケット銅管用 M150FKシリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
給湯用銅管 M150シリーズ ミヤコ給湯用銅管 M150シリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。