特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,757件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
FV用ツギタシニップル(TOTO用) ミヤコFV用ツギタシニップル(TOTO用)ミヤコ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16
アングル型 ユニオン付 ミヤコアングル型 ユニオン付ミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
水、湯、蒸気、油・エアー用バルブ。 管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
材質(本体)黄銅
ソロバン玉入 アングル型(片口) ミヤコソロバン玉入 アングル型(片口)ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。
材質(本体)黄銅
アングル型(メス×オス) ミヤコアングル型(メス×オス)ミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
ストレート型 ユニオン付 ミヤコストレート型 ユニオン付ミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
材質(本体)黄銅
ソロバン玉入 ストレート型(片口) ミヤコソロバン玉入 ストレート型(片口)ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。
材質(本体)黄銅
ストレート型(メス×オス) ミヤコストレート型(メス×オス)ミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
貫通金具補強板 ミヤコ貫通金具補強板ミヤコ
839税込923
1個
3日以内出荷
貫通金具を補強する場合に使用します。
材質SUS430
延長ソケット ミヤコ延長ソケットミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
MKオス×メスボールバルブ ミヤコMKオス×メスボールバルブミヤコ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
排水ユニット メジスルー(トラップ付) ミヤコ排水ユニット メジスルー(トラップ付)ミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。
材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
VU用ロングスリーブ ミヤコVU用ロングスリーブミヤコ
149税込164
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種一般排水金具の嵩上げパイプです。 改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
グレー
カバー付アレスター ミヤコカバー付アレスターミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABSメッシュ寸法(mm)0.4×16
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法W1(mm)15寸法H(mm)176.5寸法H1(mm)40
トラップ付排水ユニット ミヤコトラップ付排水ユニットミヤコ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
ステンレス深型ワントラップ ミヤコステンレス深型ワントラップミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 封水50で嫌な臭いをシャットアウトします。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法W(mm)148
トラップ付排水ユニット(中央排水) ミヤコトラップ付排水ユニット(中央排水)ミヤコ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
トラップ付排水ユニット ミヤコトラップ付排水ユニットミヤコ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
排水目皿 ミヤコ排水目皿ミヤコ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)27
防虫目皿 ミヤコ防虫目皿ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304寸法H(mm)27メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコトラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)ミヤコ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
トラップ付角型排水ユニット ミヤコトラップ付角型排水ユニットミヤコ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口
樹脂・銅管用ソケットセット ミヤコ樹脂・銅管用ソケットセットミヤコ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅寸法12.7×10
ソロバン玉リング入竹の子セット ミヤコソロバン玉リング入竹の子セットミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
火を使わずに樹脂管・ホースと銅管を接続することができます。
材質黄銅
樹脂・銅管用エルボセット ミヤコ樹脂・銅管用エルボセットミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅形状エルボ
ホース・銅管用ソケットセット ミヤコホース・銅管用ソケットセットミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅寸法12.7×15
ホース・銅管用エルボセット ミヤコホース・銅管用エルボセットミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅
ロータンク用給水管(ツバ無タイプ) ミヤコロータンク用給水管(ツバ無タイプ)ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ寸法13×150×970呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
ベンドパイプ45° ミヤコベンドパイプ45°ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
和・洋式便器とタンクの排水芯のずれ等に使用すると便利です。
材質黄銅管クロームメッキ
フラッシュバルブ用小曲ベンドパイプ ミヤコフラッシュバルブ用小曲ベンドパイプミヤコ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
内ネジ逆座付水栓エルボ ミヤコ内ネジ逆座付水栓エルボミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)寸法d1Rp1/2
洗濯機用コンパクト水栓V型 ミヤコ洗濯機用コンパクト水栓V型ミヤコ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
仕様送り座付材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
洗濯機用コンパクト水栓J型 ミヤコ洗濯機用コンパクト水栓J型ミヤコ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。 スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。
仕様送り座付材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
分岐ソケット ミヤコ分岐ソケットミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。 表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
排水目皿 ストレーナー付 ミヤコ排水目皿 ストレーナー付ミヤコ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
材質黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304寸法H(mm)25仕様0.4×12メッシュ