1,757件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管チーズ ミヤコ銅管チーズミヤコ(1件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状チーズ
銅管エルボ(45°) ミヤコ銅管エルボ(45°)ミヤコ
259税込285
1個
3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状45°エルボ
銅管エルボ(90°) ミヤコ銅管エルボ(90°)ミヤコ
619税込681
1個
3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状90°エルボ
掃除口 つや消しメッキ ミヤコ掃除口 つや消しメッキミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口 網付 ミヤコ掃除口 網付ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
形状掃除口
掃除口 ロッホ ミヤコ掃除口 ロッホミヤコ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
掃除口 耐荷重 ミヤコ掃除口 耐荷重ミヤコ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
角型掃除口 ミヤコ角型掃除口ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
ツバ付掃除口 つや消メッキ ミヤコツバ付掃除口 つや消メッキミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅
ツバ付掃除口 メッキ無 ミヤコツバ付掃除口 メッキ無ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅寸法H(mm)25
ツバ付掃除口 ロッホ ミヤコツバ付掃除口 ロッホミヤコ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
ツバ掃除口 耐荷重 ミヤコツバ掃除口 耐荷重ミヤコ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
MJゴム兼用 ミヤコMJゴム兼用ミヤコ(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質NR、スリーブ/ABSタイプVP・VU兼用
MJゴムVU用 ミヤコMJゴムVU用ミヤコ
589税込648
1個
3日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
適合(トラップ)TOTO-A-542材質NR寸法(mm)56×542適合パイプVU50
樹脂管用両側竹の子エルボ ミヤコ樹脂管用両側竹の子エルボミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
樹脂管用金具セット L型 ミヤコ樹脂管用金具セット L型ミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅寸法10
樹脂管用金具セット ミヤコ樹脂管用金具セットミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅寸法10
樹脂管用金具セット ミヤコ樹脂管用金具セットミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅寸法10
排水ユニット メジスルー(トラップ無) ミヤコ排水ユニット メジスルー(トラップ無)ミヤコ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。
材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
ホース金具セット外ネジ ミヤコホース金具セット外ネジミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
スマートホースM246SH-10×16×20M用外ネジ両端金具です。
材質黄銅寸法10
ホース金具セット L型 ミヤコホース金具セット L型ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ツインホースやグッドホースと金具をL曲げに接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
材質リン脱酸銅、黄銅寸法15×1/2
ホース金具セット(樹脂) ミヤコホース金具セット(樹脂)ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。
仕様4個入り材質本体/PPS、ナット/黄銅寸法15使用温度範囲(℃)80以下
ホース金具セット外ネジ ミヤコホース金具セット外ネジミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ツインホース・グッドホース用外ネジ両端金具セットです。
材質黄銅寸法15
両側竹の子エルボ ミヤコ両側竹の子エルボミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。
材質黄銅、リン脱酸銅形状エルボ
MKゲートバルブ 緑ハンドル ミヤコMKゲートバルブ 緑ハンドルミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブグリーン
eZ用袋ナット付アダプタ ミヤコeZ用袋ナット付アダプタミヤコ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。 (2個1組)ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
寸法13最高使用温度(℃)95
eZパイプ用面取器 ミヤコeZパイプ用面取器ミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
eZーパイプ13専用の面取器です。
材質POM寸法13
Dタイプリング式タオル掛ダブル ミヤコDタイプリング式タオル掛ダブルミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
付属品ビス寸法(mm)130×180材質(リング)SUS304
オートテスター ミヤコオートテスターミヤコ
429税込472
1個
3日以内出荷
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP寸法20寸法L(mm)65六角対辺(mm)12・16呼び径(A)20A寸法dG3/4
インパクトホールソー ミヤコインパクトホールソーミヤコ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
インパクトドライバーでのホールソー加工ができます。 ステンレス、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、プラスチック等に最適です。
用途プラスチック、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、ステンレス他(特に薄板材料)センタードリル径(Φmm)4×26
マス専用ホールソー ミヤコマス専用ホールソーミヤコ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。 ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。
逆配管アダプタ ミヤコ逆配管アダプタミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
混合栓の使用で湯、水の配管が左右逆の場合に使用します。 混合栓本体とクランクの間に取付けてください。
材質青銅製クロームメッキ寸法G3/4取付ピッチ(mm)90~100
混合栓分岐セットW ミヤコ混合栓分岐セットWミヤコ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ寸法W28
混合栓分岐セットG ミヤコ混合栓分岐セットGミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ寸法G3/4
混合栓分岐セット ミヤコ混合栓分岐セットミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ寸法13
取出しソケット ミヤコ取出しソケットミヤコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない時、クランクねじ込み部だけまわすことができ、大変便利です。
材質黄銅製クロームメッキ寸法13
水撃低減器スカット(スピンドル型) ミヤコ水撃低減器スカット(スピンドル型)ミヤコ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
水撃低減器スカット(分岐継手付) ミヤコ水撃低減器スカット(分岐継手付)ミヤコ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。 分岐継手付。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
水撃低減器スカット(配管取付型) ミヤコ水撃低減器スカット(配管取付型)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
カバー付アレスター ミヤコカバー付アレスターミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16