1,757件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水抜き栓付袋ナットアダプタ ミヤコ水抜き栓付袋ナットアダプタミヤコ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
止水栓キー(直) ミヤコ止水栓キー(直)ミヤコ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)SWRM
Pトラップ用キセル ミヤコPトラップ用キセルミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
Pトラップの長さ調節に使用する壁排水用キセルです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
タンク取出金具(ステンレス) ミヤコタンク取出金具(ステンレス)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質ステンレス
M44FPL用 エルボ ミヤコM44FPL用 エルボミヤコ
569税込626
1個
当日出荷
材質TPO寸法50
両カップリング付ボールチェーン ミヤコ両カップリング付ボールチェーンミヤコ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ゴム栓用の両端カップリング付ボールチェーンです。
排水ホース差込口(バンド付) ミヤコ排水ホース差込口(バンド付)ミヤコ
289税込318
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用の差込口です。
材質SPVC、バンド/SUS430寸法30
排水プレート ミヤコ排水プレートミヤコ
489税込538
1個
当日出荷
流し台・洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレートです。
寸法(mm)136×40.5材質(本体)PP
循環金具用パッキン ミヤコ循環金具用パッキンミヤコ
90税込99
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するパッキンです。
材質EPDM
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
銅管キャップ(深型) ミヤコ銅管キャップ(深型)ミヤコ(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質リン脱酸銅仕様給湯用銅管継手
オーバーフロー用ホース ミヤコオーバーフロー用ホースミヤコ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
材質ホース/PVC長さ(m)1.5ホース長さ(m)1.5
MBソルダーG5(銀入) ミヤコMBソルダーG5(銀入)ミヤコ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い容量(g)35耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.39引張強度(N/mm2)(参考値)33.9溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
ボールバルブ用ハンドル ミヤコボールバルブ用ハンドルミヤコ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ボールバルブ用の交換ハンドルです。
材質ポリアセタール
袋ナット付アダプタ45°エルボ ミヤコ袋ナット付アダプタ45°エルボミヤコ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13
ネジ変換アダプタ ミヤコネジ変換アダプタミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
掃除口付Pトラップ(洗面用) ミヤコ掃除口付Pトラップ(洗面用)ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ゴム栓式の汎用品。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質ABS寸法32
樹脂製U管 ミヤコ樹脂製U管ミヤコ
599税込659特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
樹脂製ソケット ミヤコ樹脂製ソケットミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。 リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。 寸法25×32もあります。
材質PP形状ソケット
洋風便器用床フランジ ミヤコ洋風便器用床フランジミヤコ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
洗面器用ゴム栓 ミヤコ洗面器用ゴム栓ミヤコ
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器用のゴム栓です。
材質ゴム栓/SBR
ガタ止め ミヤコガタ止めミヤコ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。
材質EPDM
水栓柱 左給水 ミヤコ水栓柱 左給水ミヤコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ泡沫パイプ用変換アダプタミヤコ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
砲金チーズ ミヤコ砲金チーズミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様砲金継手材質青銅形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
メーター用テストチーズ(上水) ミヤコメーター用テストチーズ(上水)ミヤコ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の20に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
材質青銅製
リフォーム用洋便フランジ ミヤコリフォーム用洋便フランジミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
排水金具変換アダプタ ミヤコ排水金具変換アダプタミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
ステンレス共栓用キー ミヤコステンレス共栓用キーミヤコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK 等の二重フタ共栓・カギ式に使用する専用キーです。水深に合わせて3サイズ用意しました。錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
パイプアダプタ ミヤコパイプアダプタミヤコ
959税込1,055
1個
当日出荷
Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法G1/2×W26
吐水口アダプタ ミヤコ吐水口アダプタミヤコ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W26×G1/2
小便器用パイプ(曲) ミヤコ小便器用パイプ(曲)ミヤコ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
小便器用の偏芯パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
フレキ用エルボ袋ナット付(小曲) ミヤコフレキ用エルボ袋ナット付(小曲)ミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質黄銅形状エルボ寸法L(mm)33呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
フレキ用平行ニップル ミヤコフレキ用平行ニップルミヤコ
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
Gねじ×Gねじの継手です。
材質黄銅製クロームメッキ
ツバ広排水目皿 ミヤコツバ広排水目皿ミヤコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
臭気とめ吉 ミヤコ臭気とめ吉ミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス材質TPOホワイトグレー寸法50
Pトラップ用キセル ミヤコPトラップ用キセルミヤコ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Pトラップの長さ調節に使用する壁排水用キセルです。 壁排水位置が少し上にきた場合も同様です。
材質黄銅管クロームメッキ
U管付ジャバラホース ミヤコU管付ジャバラホースミヤコ
1,298税込1,428
1個
欠品中
ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質PP寸法32