カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,612)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,617)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(139,999)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

透明排水アダプタ
ミヤコ¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から7日以内出荷S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。仕様VUスリーブ付、ビス付材質PVC
外ネジアダプタ
ミヤコ¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。材質本体/黄銅製クロームメッキ
フラット型予備給水栓プラグ
ミヤコ¥889税込¥9781個3日以内出荷使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。付属品キャップシール(湯・水)各1材質黄銅(クロムメッキ)寸法13
ステンレス掃除口
ミヤコ¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
耐火パイプ用掃除口
ミヤコ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 耐火パイプ用の掃除口です。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ステンレスツバ付掃除口
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
掃除口
ミヤコ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷VP管用掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅(クロムメッキ)
ポップアップ付ボトルトラップ
ミヤコ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。 引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。 トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止する。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法32外径(Φmm)(排水栓)54
ボトルトラップ(アフレナシ)
ミヤコ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法25外径(Φmm)(排水栓)54
掃除口
ミヤコ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ステンレスツバ付掃除口
ミヤコ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷内ネジのステンレス製掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
ワン付Sトラップ
ミヤコ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷オーバーフロー無し手洗器用のワン付Sトラップです。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ寸法25
天井扇用フレキジョイント ジャンバラ
ミヤコ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。 伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。長さ(mm)300~600寸法100耐熱温度(℃)-20~80
泡沫金具
ミヤコ¥849税込¥9341個3日以内出荷泡沫式水栓パイプに取付ける泡沫金具です。 ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)、アミ部:POM(樹脂)、パッキン:NBR寸法13・20
立形パイプTK3S用(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)パイプ外径(Φmm)20
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
横形パイプ15AS用(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)パイプ外径(Φmm)13
泡沫式立形自在栓用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
泡沫131BS用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)
ミヤコ¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。材質黄銅(クロムメッキ)
ステンレス枠付排水目皿深型
ミヤコ¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から7日以内出荷100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。材質SUS304材質(本体)SUS304
MKソルダーゲートバルブ
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、ソーラー用のバルブです。銅管用。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質(本体)青銅材質(ステム)黄銅バルブ種類ゲートバルブ
MK鍛造ツギタシソケット
ミヤコ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法W(mm)12.5適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ×Rp
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら