特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,761件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304 寸法VP・VU50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。 本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス 材質(ビス)SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
189 税込208
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤコ排水目皿
黄銅製のVP管用排水目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ) 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。 配管後でも取付できる化粧座金です。
材質SUS430
1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ 形状ニップル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にG3/4のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
1個
629 税込692
当日出荷

ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:230℃。長 さ:1000mm。。食品衛生法適合品
材質耐熱シリコン 耐熱温度(℃)230 長さ(mm)1000
1個
1,898 税込2,088
欠品中

黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
83 税込91
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。 配管の呼び径と同じフルボア設計。 多流量配管に最適。
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 材質(本体)黄銅 材質(スピンドル)黄銅 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ) 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじG3/4、メスねじW28山18です。 2個1組です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法G3/4
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に既設の排水位置を変えずに取替えできます。 洗面化粧台の化粧板下120mm以下で配管が可能です。
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
81 税込89
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷


ミヤコ共栓
外ネジの共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR 材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
649 税込714
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49 税込54
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。
仕様パッキン付 材質黄銅(クロムメッキ) 形状キャップ 寸法25 寸法H(mm)16 寸法W(mm)36
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅 接続ねじRc×R 形状ソケット
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷