1,758件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水目皿 ミヤコ排水目皿ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製のVP管用排水目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ステンレスプレート(のり付) ミヤコステンレスプレート(のり付)ミヤコ
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
割入、のり付のステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
銅管キャップ ミヤコ銅管キャップミヤコ(1件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状キャップ
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
砲金ブッシング ミヤコ砲金ブッシングミヤコ
519税込571
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
異径管の接続に使用する継手です。
材質青銅形状ブッシング
流し台トラップ ミヤコ流し台トラップミヤコ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)10
流し台ステンレスフタ ミヤコ流し台ステンレスフタミヤコ
239税込263
1個
当日出荷
流し台トラップM14S、M14SW用のフタです。
寸法(mm)83×5
外ネジチーズ 上ナット付 ミヤコ外ネジチーズ 上ナット付ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体:青銅、パッキン:NBR形状チーズ寸法13
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付ミヤコ
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
寸法VP・VU50適合品番MB6060
砲金長ニップル ミヤコ砲金長ニップルミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
砲金ストリートエルボ ミヤコ砲金ストリートエルボミヤコ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様砲金継手材質青銅製形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類Rc×R
銅管水栓エルボ ミヤコ銅管水栓エルボミヤコ(1件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質青銅形状エルボ種類銅管用継手パッキンなし接続ねじ種類Rp
送り座付水栓ニップル ミヤコ送り座付水栓ニップルミヤコ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ形状ニップル
クランク用アダプタGG ミヤコクランク用アダプタGGミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にG3/4のクランクを。接続する場合に使用します。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
六角ソケット(メッキ) ミヤコ六角ソケット(メッキ)ミヤコ
949税込1,044
1個
4日以内出荷
メッキ付ソケット外周部に六角部を設けております。施工の際、スパナ等で掴める為メッキ部に傷が付きにくくなります。
材質青銅製クロームメッキ形状ソケット
キッチン用スキマパッキン ミヤコキッチン用スキマパッキンミヤコ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:230℃長 さ:1000mm食品衛生法適合品
材質耐熱シリコン耐熱温度(℃)230長さ(mm)1000
流し台トラップ用締め工具 小 ミヤコ流し台トラップ用締め工具 小ミヤコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。
材質POM
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
防食用ノンアスベストパッキン ミヤコ防食用ノンアスベストパッキンミヤコ
97税込107
1個
3日以内出荷
ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
リブ付ゴムパッキン ミヤコリブ付ゴムパッキンミヤコ
28税込31
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
自在用パイプ(ナット・パッキンなし) ミヤコ自在用パイプ(ナット・パッキンなし)ミヤコ(1件のレビュー)
549税込604
1個
3日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
散水栓ボックス底板・専用水栓付 ミヤコ散水栓ボックス底板・専用水栓付ミヤコ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。 ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。 ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。 蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。 専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
両ネジ給水管(FV用) ミヤコ両ネジ給水管(FV用)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
フレキ用エルボ袋ナット付 ミヤコフレキ用エルボ袋ナット付ミヤコ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法D2G3/4
フラッシュバルブ用アダプタ ミヤコフラッシュバルブ用アダプタミヤコ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。 フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR寸法W38×G1/2
水抜き栓 ミヤコ水抜き栓ミヤコ
689税込758
1個
3日以内出荷
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13
分岐水栓 ミヤコ分岐水栓ミヤコ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
ツバ広防虫目皿 ミヤコツバ広防虫目皿ミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
MKゲートバルブ 赤ハンドル ミヤコMKゲートバルブ 赤ハンドルミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブレッド
フレキツバ出し工具 ミヤコフレキツバ出し工具ミヤコ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C材質(本体)S45C
クランク用アダプタW ミヤコクランク用アダプタWミヤコ
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじW28山18、メスねじG3/4です。 2個1組です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W28
排水トラップ コンパクト型 ミヤコ排水トラップ コンパクト型ミヤコ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
材質目皿受・目皿巣/黄銅製
洗濯機排水トラップ(横引) ミヤコ洗濯機排水トラップ(横引)ミヤコ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型ミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
コンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
ビス付バックハンガー ミヤコビス付バックハンガーミヤコ(1件のレビュー)
769税込846
1個
3日以内出荷
洗面器を固定するためのビス付バックハンガーです。
材質鋼板亜鉛メッキ
樹脂製ワン座 ミヤコ樹脂製ワン座ミヤコ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
排水パイプ外径32mm用ワン座です。
材質ABS寸法(mm)32
洗面用リフォームセット ミヤコ洗面用リフォームセットミヤコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に既設の排水位置を変えずに取替えできます。 洗面化粧台の化粧板下120mm以下で配管が可能です。
小便器用床フランジ ミヤコ小便器用床フランジミヤコ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50