PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。《ご注意》風呂追焚配管専用です。給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。最高使用温度は65度です。高温差し湯(80度)には使用しないでください。ホースの最小曲げ半径はΦ20・Φ22は120、Φ16は100です。
仕様●主材質:PVC
アズワン品番67-7245-91
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
関連キーワード