「キスプラ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コア継手対応。
従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。
六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。
ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質PP
給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP
材質(Oリング)NBR
コア継手対応。
シールテープ不要。
従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。
六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。
ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質PP
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP
寸法13
寸法L(mm)75
六角対辺(mm)12
呼び径(A)13A
寸法dG1/2
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
関連キーワード