3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コア継手対応。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質PP
1個
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP 材質(Oリング)NBR
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP 寸法13 寸法L(mm)75 六角対辺(mm)12 呼び径(A)13A 寸法dG1/2
1個
329 税込362
3日以内出荷