仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC
付属品ステンレスバンド×2
色半透明
洗濯機排水トラップ用のロックナットです。
退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質(ロックナット)ABS
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状チーズ
パッキンアリ
配管を分岐する際に使用するクロスです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状チーズ
寸法13
パッキンナシ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状キャップ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
材質青銅
形状豆プラグ
仕様砲金継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
材質黄銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法D(Φmm)28
寸法L2(mm)12
寸法W(mm)12.3
適合工具専用工具/M136L
接続ねじ種類PJ
両ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
仕様砲金継手
材質青銅製
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×Rc
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
仕様砲金継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc×Rc
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×Rc
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体:青銅、パッキン:NBR
形状チーズ
寸法13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
片ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法L(mm)33
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。
材質青銅製クロームメッキ
形状ソケット
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
配管を分岐する際に使用するクロスです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ)
形状クロス
寸法13
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
呼び径13
メッキ研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
メッキ付きなので美観を損ないません。
仕様パッキン付
材質黄銅(クロムメッキ)
形状キャップ
寸法25
寸法H(mm)16
寸法W(mm)36
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状チーズ
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。
フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR
寸法W38×G1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質青銅
仕様砲金継手
材質青銅製
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc×R
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ