35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状チーズ 寸法13 パッキンナシ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状チーズ パッキンアリ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状チーズ 寸法13
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状チーズ 寸法13
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状チーズ
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体:青銅、パッキン:NBR 形状チーズ 寸法13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 呼び径13 メッキ研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
材質耐熱PVC 付属品ステンレスバンド×2 ブラウン 寸法50×20(25) 寸法L(mm)94 寸法H(mm)69 寸法d(Φmm)26(32)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 メッキ白上メッキ 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 メッキ白上メッキ 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅(クロムメッキ) 形状チーズ 寸法20 寸法L(mm)70 寸法H(mm)35
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状チーズ 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、湯、蒸気、油
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミヤコチーズ
配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ) 形状チーズ
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状チーズ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 メッキ研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体冷媒、高圧ガス
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状チーズ 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様給湯用銅管継手 材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体:青銅、パッキン:NBR 形状チーズ 寸法13
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状チーズ 寸法13
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状チーズ ねじの種類Rp 使用流体
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR アズワン品番67-7265-18
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)