仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。
RねじをGねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
呼び径G13×G20
材質(本体)C3604BDクロームメッキ
材質(パッキン)EPDM
仕様メッキ付継手
和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。
フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR
寸法W38×G1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。
吐水口パイプへの変換が容易にできます。
取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
アズワン品番67-7280-77
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
関連キーワード