カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 分岐水栓(4)
    • 水栓部品(5)
    • 給水管継手(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • KVK(50)
  • カクダイ(33)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(91)
  • タカギ(9)
  • INAX(LIXIL)(22)
  • ミヤコ
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • TOTO(5)
  • エスコ(11)
  • ブランドをもっと見る

「分岐栓」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
分岐ソケット 青銅 MK2シリーズ ミヤコ分岐ソケット 青銅 MK2シリーズミヤコ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキアズワン品番67-7275-48
混合栓分岐セット MB96シリーズ ミヤコ混合栓分岐セット MB96シリーズミヤコ
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。《ご注意》取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
F型切換弁 黄銅 ミヤコF型切換弁 黄銅ミヤコ
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR●使用温度範囲:0℃~80℃アズワン品番67-7277-86
片ナットチーズ45° ミヤコ片ナットチーズ45°ミヤコ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。<br />止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。<br />45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。<br />分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状チーズ
F型切替弁 ミヤコF型切替弁ミヤコ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央)使用温度範囲(℃)0~80材質(パッキン)NBR
分岐ソケット ミヤコ分岐ソケットミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。 表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
分岐ソケット ミヤコ分岐ソケットミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。 表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質本体/青銅製クロームメッキ
分岐水栓 ミヤコ分岐水栓ミヤコ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
混合栓分岐セットW ミヤコ混合栓分岐セットWミヤコ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ寸法W28
混合栓分岐セットG ミヤコ混合栓分岐セットGミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ寸法G3/4
混合栓分岐セット ミヤコ混合栓分岐セットミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ寸法13
鎖付化粧キャップ ミヤコ鎖付化粧キャップミヤコ
759税込835
1個
17日以内出荷
分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。 リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら