「単水栓蛇口」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カウンター型流し台などに使用します。
単水栓にも使用できます。
材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430
材質(本体)CAC406
寸法13
材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC
材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
カウンター型流し台などに使用します。
単水栓にも使用できます。
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
単水栓のハンドル部のキャップ用です。
ネジはW24山20です。
メッキ付きなので美観を損ないません。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
高さ(mm)11
寸法W24
呼び径W24
六角対辺(mm)28
ねじサイズW24山20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
スペースの無い散水栓の設置に便利です。
材質青銅
寸法13
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。横形自在水栓等の上向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
形状ソケット
関連キーワード