器具・金具を固定するビスです。
用途INAX用
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法5.8×50
器具・金具を固定するビスです。
用途INAX用
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法5.8×63
器具・金具を固定するビスです。
用途TOTO用
材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
洗面器を固定するためのビス付バックハンガー壁止金具です。
材質鋼板亜鉛メッキ
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
器具・金具を固定するビスです。《ご注意》カラー化粧頭は、INAX色です。寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:ビス/SUS304、化粧頭/ABS
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
スミ付ロータンク取付用固定ビスです。
材質SUS304
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
洗面器を固定するためのビス付バックハンガーです。
材質鋼板亜鉛メッキ
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
封水50で嫌な臭いをシャットアウトします。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、プレート/SUS430
取付穴径(Φmm)(パネル)31
取付可能厚(mm)12
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430
取付穴径(Φmm)(パネル)31
取付可能厚(mm)17
面間寸法(mm)(取付穴)100
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430
取付穴径(Φmm)(パネル)31
取付可能厚(mm)17
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430
取付穴径(Φmm)(パネル)31
取付可能厚(mm)12
面間寸法(mm)(取付穴)100
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13×58
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(内ねじ)です壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ビス穴が6ヶ所あり取付固定しやすくなりました。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13×58
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法75
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
スミ付ロータンク取付用固定ビスです。
仕様●材質:SUS304
アズワン品番67-7254-88
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
関連キーワード