カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(3)
  • 東栄管機(63)
  • シーシーアイ(24)
  • セキスイ(17)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(16)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • 三洋化成(8)
  • カクイチ(8)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • I-VALUE(7)
  • エスコ(6)
  • 前澤化成工業(6)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • あしかメディ工業(4)
  • SEED(シード)(3)
  • ニチフ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • トップ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩ビ 透明 管」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓柱 丸型 SUS304 M241SHM_13Xシリーズ ミヤコ水栓柱 丸型 SUS304 M241SHM_13Xシリーズミヤコ
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
柔らかい円筒形のデザイン。壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC
パン用フレキ 透明 メス×メス PFTM-504_50Xシリーズ ミヤコパン用フレキ 透明 メス×メス PFTM-504_50Xシリーズミヤコ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
パン用フレキ 透明 PFT-504_50Xシリーズ ミヤコパン用フレキ 透明 PFT-504_50Xシリーズミヤコ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
パン用フレキ 透明継手付 受口×受口 ミヤコパン用フレキ 透明継手付 受口×受口ミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径 ミヤコパン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径ミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
縦引トラップ コンパクト型 ミヤコ縦引トラップ コンパクト型ミヤコ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
品質確保促進法・長期優良住宅に対応! 塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。 排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU75
排水管取出チーズ ミヤコ排水管取出チーズミヤコ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC付属品ステンレスバンド×2半透明
排水ホースロングアダプタ アプタ ミヤコ排水ホースロングアダプタ アプタミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC寸法50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
ステンレス水栓柱 丸型 ミヤコステンレス水栓柱 丸型ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
柔らかい円筒形のデザイン。 壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。 ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
透明排水アダプタ ミヤコ透明排水アダプタミヤコ
779税込857
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC仕様VUスリーブ付、ビス付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら