「塩ビ管 排水 継ぎ手」の検索結果
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
寸法32×30
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。
直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。
直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。
真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。
真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC
仕様VUスリーブ付
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC
仕様VUスリーブ付、ビス付
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。
直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
パック品です。
《ご注意》
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVC
アズワン品番67-7253-13
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC
仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC