高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM
寸法32×40・50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
寸法32×30
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
《ご注意》
VP管専用です。
VU管との接続はできません。
仕様●材質:PVC
アズワン品番67-7253-85
1個
¥859
税込¥945
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
必要な長さに切って使う排水ホースです。
接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。
《ご注意》
巻きタイプ式。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
商品を確認の上ご使用ください。
差込式。
差込部寸法は30~40です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7246-64
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
材質(網)SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7247-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
アズワン品番67-7274-55
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質本体/SCS13、蓋/SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質本体/SCS13、蓋/SUS304
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。温水にも使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304 給水管/ステンレス管、●※内部充填/発泡ポリウレタン
柔らかい円筒形のデザイン。壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC
排水ホースエンドの化粧キャップです。
材質TPE
適合径(Φmm)(排水ホース)30、(塩ビ管)30/40
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
関連キーワード