洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
《ご注意》
VP管専用です。
VU管との接続はできません。
仕様●材質:PVC
アズワン品番67-7253-85
1個
¥859
税込¥945
8日以内出荷
洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》ビニール管との接続にはソケットをご使用ください。
仕様●材質:PVC
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
仕様●材質:SCS13
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。車が通るような場所には使用できません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150以下)、掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7250-85
1個
¥70,980
税込¥78,078
8日以内出荷
つや消しメッキで映り込みを防止!トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
仕様●材質:黄銅製
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
つや消しメッキで映り込みを防止!トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM
寸法32×40・50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。
真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
寸法32×30
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。
真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
受水槽等の排水に使用します。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(VP・VU兼用)
材質目皿受・目皿巣/黄銅製
塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。
半透明で器具との接着確認が行えます。
別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC
寸法50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。
直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
パック品です。
《ご注意》
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVC
アズワン品番67-7253-13
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(VP40用の接続部は金属です)
付属品防臭パッキン
材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS
材質(本体)ABS
寸法VP・VU50
材質(キャップ)PE
材質(インナー)PP
材質(ロックナット)ABS
材質(ビス)SUS304
適合配管VP、VU50
材質(バンド)SWM-B
材質(化粧カバー)ABS
商品タイプ床直結
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)27
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC
仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。※VP40用の接続部は金属です。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)24
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。
エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
アズワン品番67-7250-04
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
埋設OK(VP管より強い偏平力)。
フレキ仕様で使いやすい。
外面は硬質塩ビで全面被覆。
内面はフラットで流れがスムーズです。
品質確保促進法・長期優良住宅に対応!
塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。
排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
付属品ホース抜け防止用バンド
材質本体:ABS、エルボ:TPE
色スーパーホワイト
寸法VP・VU75
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。
本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
関連キーワード