14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。
材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

緊急止水機能の付いた水栓や壁コンセント水栓に接続しホースから排水溝への通水テストが容易に出来ます。 壁コンセント水栓にワンタッチで着脱でき、作業が楽々です。
材質本体/POM、ホース/PVC ホース長さ(m)2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ 形状ニップル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 数種類の高さ(サイズ)がございます。
材質SUS304
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 数種類の高さ(サイズ)がございます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ) 寸法13
1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。数種類の高さ(サイズ)がございます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
179 税込197
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
709 税込780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
材質アルミ
1個
259 税込285
4日以内出荷

トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304 形状エルボ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
材質アルミ
1個
289 税込318
4日以内出荷

柔らかい円筒形のデザイン。 壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。 ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい円筒形のデザイン。壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)