カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
    • 継手(10)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(30)
  • カクダイ(47)
  • 千代田精機(2)
  • アソー(11)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(29)
  • 千代田通商(2)
  • イチネンTASCO(27)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](5)
  • エアテックス(7)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • コノエ(1,333)
  • Panasonic(パナソニック)(1,142)
  • StarTech.com(768)
  • サンワサプライ(506)
  • エレコム(443)
  • RS PRO(427)
  • 変換名人(352)
  • 渡辺電機工業(318)
  • BUFFALO(バッファロー)(227)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「変換」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し台トラップ用変換パッキン ミヤコ流し台トラップ用変換パッキンミヤコ
719税込791
1枚
3日以内出荷
パイプ異形アダプタ ミヤコパイプ異形アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDMアズワン品番67-7280-77
ソロバン玉リング内ネジアダプタ ミヤコソロバン玉リング内ネジアダプタミヤコ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
フレアー式内ネジアダプタ ミヤコフレアー式内ネジアダプタミヤコ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
リフォーム用洋便フランジ ミヤコリフォーム用洋便フランジミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
排水金具変換アダプタ ミヤコ排水金具変換アダプタミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
パイプアダプタ ミヤコパイプアダプタミヤコ
959税込1,055
1個
当日出荷
Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法G1/2×W26
吐水口アダプタ ミヤコ吐水口アダプタミヤコ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W26×G1/2
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
499税込549
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
999税込1,099
1個
予約販売
小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
ネジ変換アダプタ ミヤコネジ変換アダプタミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
ネジ変換アダプタ ミヤコネジ変換アダプタミヤコ
959税込1,055
1個
3日以内出荷
ネジサイズ変換アダプタです。
材質黄銅(クロムメッキ)寸法20×13
ネジ変換アダプタ ミヤコネジ変換アダプタミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
フラッシュタンク用変換アダプタ ミヤコフラッシュタンク用変換アダプタミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。 FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。
材質黄銅クロムメッキ寸法25×13
フラッシュバルブ用アダプタ ミヤコフラッシュバルブ用アダプタミヤコ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
和風便器から洋風便器へ変更する場合等にフラッシュバルブから給水を取り出せます。 フラッシュバルブW38山16のネジをG1/2に変換するアダプタです。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/NBR寸法W38×G1/2
L型排水アダプタ ミヤコL型排水アダプタミヤコ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP寸法40×50
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。 ※40Aを50Aに変換するアダプタです。 ※差込式なので機器の保守点検に便利です。
材質本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR寸法40×50
砲金全ネジツギタシソケット ミヤコ砲金全ネジツギタシソケットミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
施工現場で必要な寸法に切断して使用できます。 内ネジ3/4を外ネジ1/2に変換する時に使用します。
材質青銅形状ツギタシソケット寸法13×20×150
泡沫パイプ用変換アダプタ ミヤコ泡沫パイプ用変換アダプタミヤコ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×W26
泡沫吐水口アダプタ ミヤコ泡沫吐水口アダプタミヤコ
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(めねじ)
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
変換継手特集