53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

コンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 キャップは着脱可能です。
材質ABSクロムメッキ 寸法50
1個
719 税込791
当日出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
寸法50 材質(本体)ABS 材質(キャップ)PE 材質(バンド)SWM-B
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属品ビス(SUS304/3×16)×2 材質本体/SUS304、ホース差込部/EPDM 寸法50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO 適合配管VP・VU40用 商品タイプ床直結
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属品ビス(SUS304/3×16)×2 材質ツバ部/黄銅製クロームメッキ、ホース差込部/EPDM 寸法50
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)は、カギ付です。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。 ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本) 材質青銅製クロームメッキ 寸法13×58
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。 床と本体の間に取り付けることで10ミリかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。
材質PVC 付属品ステンレスビス×3
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。
仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
材質黄銅クロムメッキ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50用 商品タイプ床直結
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VP・VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
材質黄銅(クロムメッキ) 寸法50
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ 寸法VP・VU100/125
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
寸法d2(mm)60 寸法H(mm)210 材質PVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50 材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤコ床点検口
バルブの点検の開閉に取付される金具です。 (寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 フタの形状はサイズにより異なります。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO タイプビス有り 寸法VU・VP75 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。 床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
材質耐熱PVC
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-51
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-F アズワン品番67-7249-41
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50 材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ 材質本体:ABS、エルボ:TPO タイプビス無し 寸法VU・VP75 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU・VP75 商品タイプ床直結
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ 寸法VP・VU100/125
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

品質確保促進法・長期優良住宅に対応! 塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。 排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
付属品ホース抜け防止用バンド 材質本体:ABS、エルボ:TPE スーパーホワイト 寸法VP・VU75
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷