本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)11
寸法W(mm)148
寸法W1(mm)11
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)
アズワン品番67-7252-13
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
寸法W(mm)148
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)150
寸法L2(mm)15
寸法W(mm)198
寸法W1(mm)15
寸法H(mm)176.5
寸法H1(mm)40
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。
仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
塩ビパイプの40A,50Aに簡単に接続可能な「 通期金具です。脚を調整するだけでVP/VU兼用にできます。
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法75
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
関連キーワード