52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
769 税込846
3日以内出荷

塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
759 税込835
当日出荷

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
1個
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ 材質(パイプ)黄銅管クロームメッキ パイプ形状直管
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。 パック品です。 《ご注意》 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVC アズワン品番67-7253-13
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC 仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
材質黄銅(クロムメッキ) 寸法H(mm)24
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

内径Φ30排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50 最高使用温度(℃)40
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

和・洋式便器とタンクの排水芯のずれ等に使用すると便利です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44C、MB44CMに使用できます。
材質(パイプ)PE
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。配管スペースに応じてご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。MB44KFに使用できます。
材質(パイプ)PE
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44KFに使用できます。 《ご注意》 洗濯機メーカー品は、接続できませんのでご使用にならないでください。
仕様●材質:PE アズワン品番67-7249-52
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。配管スペースに応じてご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
寸法d2(mm)60 寸法H(mm)210 材質PVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

パイプの向きを変えることによって、壁排水、床排水どちらでも使用できます。
材質PP 寸法32
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ホーロー製の洗面器用の排水パイプです。 排水管の臭気を防止します。 Sトラップ、樹脂製。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

塩ビパイプの切断の際に養生シートを使用することで 仕上がり床面で傷を付けずに切断が可能です。洗濯機排水トラップ以外にも掃除口などの施工時も使用可能です。
1個
249 税込274
4日以内出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
1個
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩ビパイプの40A,50Aに簡単に接続可能な「 通期金具です。脚を調整するだけでVP/VU兼用にできます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド 材質本体:ABS、エルボ:TPE スーパーホワイト 寸法VP・VU50
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

各種一般排水金具の嵩上げパイプです。 改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
グレー
1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイタンクと便器を接続する排水パイプ下部ベンドセットです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷